DESENGRAXANTE DIELÉTRICO
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
DESENGRAXANTE DIELÉTRICO

 

Descrição do produto

  • O Desengraxante dielétrico desengraxa, lubrifica, repele umidade e impermeabiliza componentes elétricos e eletrônicos. Possui alta rigidez dielétrica*, mais de 32.000 Volts. Alto poder de limpeza, penetra facilmente até nos lugares de difícil acesso, desengraxando as peças com facilidade e reduzindo o tempo de limpeza. Proporciona ótima proteção anti-corrosiva em contatos elétricos e eletônicos, recuperando motores e painéis inundados pela chuva ou molhados durante a limpeza, otimizando o tempo de parada para manutenção e protegendo equipamentos contra ação de oxidações.

PRINCIPAIS VANTAGENS

  • Alto poder desengraxante.
  • Penetra nas fendas e em lugares de difícil acesso.
  • Remove toda a umidade sem a necessidade de estufa.
  • Recupera motores e painéis inundados pela ação da chuva ou molhados durante a limpeza.
  • Elimina riscos de incêndio, não ataca plásticos e é inofensivo a vernizes isolantes.

PRODUTOS ASSOCIADOS

  • Limpa Contato.
  • Terminais Elétricos.
  • Contato OL/SL/SW/OS.
  • Fita Isolante.
 

  •  
 
2 de 2 produtos(s)
  Buscar
Código Descrição do Produto Qtde. de Embalagens Unidades por Embalagem Preço Unitário (R$)  
Adicionar
Lista de Desejo
389015 6 Desengraxante dielétrico 5L

Altere Unidades por Embalagem.

1 289,90  
389015 500 Desengraxante dielétrico 500ml

Altere Unidades por Embalagem.

1 41,62  
2 de 2 produtos(s)


Características

  • Produto 4 em 1: desengraxa, lubrifica, repele umidade e impermeabiliza.
  • Alta rigidez dielétrica (+ de 32.000 Volts).
  • Ótimo poder de limpeza.
  • Reduz o tempo de limpeza, reduz o tempo de parada para manutenção.
  • Ótima proteção anti-corrosiva em contatos elétricos e eletrônicos diversos.
  • Produto biodegradável..

Importante

  • Rigidez Dielétrica: é um termo de engenharia que se refere à tensão máxima que um material isolante pode suportar antes de quebrar. Esta é uma característica necessária em materiais de isolamento.

Aplicações

  • Limpeza e proteção de caixa e painéis de controle, catraca eletrônica, acelerador eletrônico, caixa de fusível, motor de arranque, alternador, central elétrica de ar condicionado de ônibus, tomadas elétricas, contatores, motores elétricos, circuitos eletroeletrônico, dentre outros.
  • Ótimo para restaurar condutividade elétrica prejudicada por chuva, incêndio, inundações e lavagem do veículo.

Modo de usar

  • Desligue a rede de energia, desmonte os componentes.
  • Remova resíduos sólidos e poeiras, com o auxílio de ar comprimido ou pincel.
  • Aplique o produto puro por pulverização com ar comprimido, manualmente com pulverizador pump, por imersão, bombeamento ou pincel.
  • Deixe secar por 15 minutos e monte os componentes novamente.

Informações de segurança, limpeza e manuseio do produto

  • Após o uso total do produto, não reutilizar a embalagem.
  • Não comer, beber ou fumar durante o manuseio do produto.
  • Utilizar os EPI’s indicados para a aplicação.
  • Evitar qualquer contato com os olhos. Evitar o contato com a pele. Não ingerir.
  • Informações mais detalhadas poderão ser obtidas na ficha de segurança do produto através do site www.wurth.com.br/produtos.

Condições de armazenamento e prazo de validade

  • Manter o produto fechado e em sua embalagem original.
  • Armazenar ao abrigo de sol e chuva.
  • Mantenha fora de alcance de crianças e animais.
  • Não armazenar junto a alimentos, bebidas ou medicamentos, mesmos os destinados a animais.
  • Armazene longe de fontes de calor.
  • Não armazenar em local úmido e com temperatura superior a +50°C.
  • Validade: 12 meses a partir da data de fabricação.

app1.wurth.dc+app1prd2+v.sprint-8.3