DESCARBONIZANTE LIMPA CARBURADOR E TBI CORPO BORBOLETA
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
DESCARBONIZANTE LIMPA CARBURADOR E TBI CORPO BORBOLETA

 

Descrição do produto

O Descarbonizante realiza a limpeza interna e externa dos dutos de alimentação do combustível para veículos movidos a álcool, gasolina e flex. Limpa bicos injetores, corpo de borboleta, carburadores, válvulas e câmara de combustão, removendo carbonização e dissolvendo gomas e vernizes que com o tempo obstruem furos de passagem do sistema de alimentação de combustível.

Principais vantagens

  • Aplicação fácil e rápida.
  • Limpa e descarboniza todo o sistema de alimentação sem a necessidade de desmontar.
  • Limpa e descarboniza as partes superiores do motor.
  • Remove crostas de verniz, gomas e carbonização do corpo de borboleta.
  • Estabiliza a marcha lenta.
  • Auxilia na redução de consumo de combustível e emissão de poluentes.

Produtos associados

  • Máscaras, luvas, óculos ( EPI’s ).
  • EPI´s.
  • Chave L.
  • Rost Off.
 

  •  
 
1 de 1 produtos(s)
  Buscar
Código Descrição do Produto Qtde. de Embalagens Unidades por Embalagem Preço Unitário (R$)  
Adicionar
Lista de Desejo
0893101 Descarbonizante limpa carburador e tbi corpo borboleta - 300ml

Altere Unidades por Embalagem.

19,20

Avise-me quando chegar

1 de 1 produtos(s)



Características

  • Limpa facilmente de forma rápida e precisa sem a necessidade de desmontar o motor.
  • Remove crostas de verniz, gomas e carbonização.
  • Desprende e transforma o carvão em micropartículas.
  • Estabiliza a marcha lenta.
  • Auxilia na redução de consumo do veículo e na emissão de poluentes.
  • Limpa todos os componentes do sistema sem agredir a sonda lambda (sensor de oxigênio) e catalisador.

 

Aplicações

  • Indicado para limpeza de carburadores, TBI corpo de borboleta, coletor, válvulas, cabeçote e peças carbonizadas em geral, proporcionando melhor
    desempenho e redução do consumo de combustível.

Restrições de uso

  • Evite que o produto entre em contato com a pintura do veículo, plásticos e borrachas. Caso isto ocorra, aplique um jato de água, mas não esfregue.

Modo de usar

  • Agite antes de usar.
  • Para limpeza com o TBI ou carburador desmontado, aplique o produto sobre as peças a serem limpas.
  • Para fazer a limpeza com o TBI ou carburador montado, desconecte a mangueira de entrada do filtro de ar. Ligue o motor mantendo aceleração acima de 2.000 rpm, aplique o produto com o bico prolongador diretamente através da tomada de ar (via filtro de ar).
  • Ao aplicar o produto com o sistema montado, desconecte o catalisador, pois o mesmo poderá ser atacado pelo produto, em caso de excesso.

Informação de segurança, limpeza e manuseio do produto

  • Embalagem em spray sob pressão. Não perfure o frasco ou use o produto em contato com chama.
  • Produto facilmente inflamável. Quando exposto a uma fonte de calor, o frasco poderá explodir.
  • Evite a inalação do produto durante a aplicação.
  • Não comer, beber ou fumar durante o manuseio do produto.
  • Utilizar os EPI’s indicados para a aplicação: luva nitrílica, óculos de segurança e máscara com filtro para gases orgânicos.

Condição de armazenamento e prazo de validade

  • Não reutilizar a embalagem.
  • Manter o produto fechado e em sua embalagem original.
  • Armazenar ao abrigo de sol e chuva.
  • Mantenha fora de alcance de crianças e animais.
  • Não armazenar junto a alimentos, bebidas ou medicamentos, mesmos os destinados a animais.
  • Armazene longe de fontes de ignição, faíscas e chamas.
  • Não armazenar em local úmido e com temperatura superior a +50°C.
  • Não perfure ou queime o frasco, mesmo vazio.
  • Validade: 24 meses a partir da data de fabricação.
  • A data de fabricação do produto está impressa na embalagem do mesmo.

app1.wurth.dc+app1prd2+v.sprint-8.3