DENSÍMETRO PARA BATERIA
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
DENSÍMETRO PARA BATERIA

 

Descrição do produto

  • Equipamento para análise da qualidade da solução da bateria através da sua densidade.

Principais Vantagens

  • Resultado preciso.
  • Escala colorida de fácil leitura.
  • Medição rápida.

Produtos Associados 

  • Terminal de bateria.
  • Protetor de polo de bateria.
  • Limpador de terminal e borne de bateria.
  • Luvas.
 

  •  
 
1 de 1 produtos(s)
  Buscar
Código Descrição do Produto Qtde. de Embalagens Unidades por Embalagem Preço Unitário (R$)  
Adicionar
Lista de Desejo
08536002 Densímetro Para Bateria

Altere Unidades por Embalagem.

1 87,37  
1 de 1 produtos(s)



Características

  • Equipamento portátil.
  • Fácil leitura que indica a condição da bateria em escala colorida.
  • Rubo em acrílico reto e densímetro em vidro.

 

Aplicações

  • Produto indicado para o uso em baterias não seladas de carros, ônibus, caminhões, empilhadeiras, motores estacionários etc.

Modo de usar

1. Retirar o densímetro da embalagem e montar no tubo.

2. Montar o prolongador plástico no bico.

3. Introduzir o bico no reservatório da bateria.

4. Apertar o bulbo de sucção e soltar lentamente, o suficiente para que o densímetro flutue.

5. Observar o nível do líquido e analisar conforme abaixo:

  • Nível do líquido no vermelho (1,10 a 1,16 g/ml): Bateria sem carga.
  • Nível do líquido no amarelo (1,18 a 1,24 g/ml): Bateria com meia carga, é preciso recarregar.
  • Nível do líquido no verde (1,26 a 1,30 g/ml): Bateria com plena carga.

Obs.: Recomenda-se medir a carga em todos os compartimentos da bateria, caso haja uma diferença maior, a bateria deverá ser trocada. Se houver um compartimento defeituoso provavelmente a bateria não funcione.

app1.wurth.dc+app1prd2+v.2019-sprint-emergencial-shop