COSSINETE / PORTA-COSSINETE
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
COSSINETE / PORTA-COSSINETE

 

Descrição do produto
Ferramentas manuais que tem como função a formação de roscas externas em eixos, parafusos e tubos para união com porcas, furos roscados e luvas roscadas.

 

PRINCIPAIS VANTAGENS

  • Fabricados em aço rápido (HSS)
  • Excelente durabilidade.
  •  Baixo risco de quebra da ferramenta.

 

PRODUTOS ASSOCIADOS

  • Macho Manual Métrico.
  • Macho Manual Whitworh (polegada).
  • Broca HSS.
  • Fluido de corte.
 

  •  
 
24 de 24 produtos(s)
  Buscar
Código Descrição do Produto Qtde. de Embalagens Unidades por Embalagem Preço Unitário (R$)  
Adicionar
Lista de Desejo
0652211001 Cossinete Métrico M - Rosca Grossa - Ø M3 - 0,50 mm

Altere Unidades por Embalagem.

1 50,13  
0652211002 Cossinete Métrico M - Rosca Grossa - Ø M4 - 0,70 mm

Altere Unidades por Embalagem.

1 51,35  
0652211003 Cossinete Métrico M - Rosca Grossa - Ø M5 - 0,80 mm

Altere Unidades por Embalagem.

1 52,57  
0652211004 Cossinete Métrico M - Rosca Grossa - Ø M6 - 1,00 mm

Altere Unidades por Embalagem.

1 56,49  
0652211005 Cossinete Métrico M - Rosca Grossa - Ø M8 - 1,25 mm

Altere Unidades por Embalagem.

1 76,91  
0652211006 Cossinete Métrico M - Rosca Grossa - Ø M10 - 1,50 mm

Altere Unidades por Embalagem.

1 120,13  
0652211007 Cossinete Métrico M - Rosca Grossa - Ø M12 - 1,75 mm

Altere Unidades por Embalagem.

1 152,06  
0652211008 Cossinete Métrico M - Rosca Grossa - Ø M16 - 2,00 mm

Altere Unidades por Embalagem.

1 309,47  
0652211009 Cossinete Métrico M - Rosca Grossa - Ø M18 - 2,50 mm

Altere Unidades por Embalagem.

1 309,31  
0652211010 Cossinete Métrico M - Rosca Grossa - Ø M20 - 2,50 mm

Altere Unidades por Embalagem.

1 309,25  
0652212001 Cossinete Métrico MF - Rosca Fina - Ø M8 - 1,00 mm

Altere Unidades por Embalagem.

1 72,84  
0652212002 Cossinete Métrico MF - Rosca Fina - Ø M10 - 1,25 mm

Altere Unidades por Embalagem.

1 111,23  
0652212003 Cossinete Métrico MF - Rosca Fina - Ø M12 - 1,25 mm

Altere Unidades por Embalagem.

1 180,21  
0652212004 Cossinete Métrico MF - Rosca Fina - Ø M12 - 1,50 mm

Altere Unidades por Embalagem.

1 180,21  
0652212005 Cossinete Métrico MF - Rosca Fina - Ø M14 - 1,25 mm

Altere Unidades por Embalagem.

1 180,17  
0652212006 Cossinete Métrico MF - Rosca Fina - Ø M14 - 1,50 mm

Altere Unidades por Embalagem.

1 180,16  
0659210001 Porta Cossinete - Nº 0 - Ø Interno do Cossite 1 - 2,6 mm

Altere Unidades por Embalagem.

1 37,06  
0659210002 Porta Cossinete - Nº 1 - Ø Interno do Cossite 3 - 4 mm

Altere Unidades por Embalagem.

1 37,92  
0659210003 Porta Cossinete - Nº 2 - Ø Interno do Cossite 4,5 - 6 mm

Altere Unidades por Embalagem.

1 41,77  
0659210004 Porta Cossinete - Nº 3 - Ø Interno do Cossite 7 - 9 mm

Altere Unidades por Embalagem.

1 46,69  
0659210005 Porta Cossinete - Nº 4 - Ø Interno do Cossite 10-11 mm

Altere Unidades por Embalagem.

1 64,56  
0659210006 Porta Cossinete - Nº 5 - Ø Interno do Cossite 12-14 mm

Altere Unidades por Embalagem.

1 94,03  
0659210007 Porta Cossinete - Nº 6 - Ø Interno do Cossite 16-20 mm

Altere Unidades por Embalagem.

1 135,43  
0659210008 Porta Cossinete - Nº 5A - Ø Interno do Cossite 12-14 mm

Altere Unidades por Embalagem.

1 97,33  
24 de 24 produtos(s)



Características


Cossinetes:

  • Fabricado em Aço Rápido (HSS).
  • Retificado com dureza de até HRC 64.
  • Disponíveis em dois modelos:
  • M: Rosca Métrica (rosca grossa)
  • MF: Rosca Métrica (rosca fina)
  • Norma: DIN 223

Porta-Cossinetes:

  • Fabricado em aço rápido (HSS).
  • Range de Cossinetes (mm): para roscas de M1 à M20
  • Norma: DIN 225.

Importante

  • Deve-se sempre utilizar fluído de corte durante o processo de formação de roscas.
  • Verificar nos dados técnicos o Porta Cossinete que corresponde ao Cossinete a ser utilizado.

Aplicações

  • Utilizado para confeccionar roscas externas em eixos, parafusos e tubos.
  • Pode-se utilizar o Cossinete com a barra a ser roscada fixa no Torno ou em Morsa. O rosqueamento pode ser feito no sentido horário e anti-horário. No sentido horário: para confecção e formação da rosca externa. Sentido antihorário para quebra do cavaco.

app2.wurth.dc+app2prd2+v.2020-sprint-calculo-imposto