CONEXÃO POLIFLOR POLEGADA - COTOVELO DA CORNETA E COTOVELO MACHO NYLO
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
CONEXÃO POLIFLOR POLEGADA - COTOVELO DA CORNETA E COTOVELO MACHO NYLON

 

Descrição do produto

  • Peças em latão para aplicação em instalações de linha de ar comprimido, equipamentos e controles pneumáticos, instrumentações e outros. Esse tipo de conexão não exige preparação especial do tubo, por dispensar ferramentas na sua montagem. Aperto manual, simples e fácil, proporciona economia de tempo,resultando baixo custo e grande eficiência.

PRINCIPAIS VANTAGENS

  • Dispensa preparação no tubo.
  • Diversos modelos e medidas.
  • Dispensa o uso de ferramentas para instalação da conexão.

PRODUTOS ASSOCIADOS

  • Mangueira.
  • Veda Rosca.
  • Cortador de Tubos.
  • Dobrador.
 

  •  
 
2 de 2 produtos(s)
  Buscar
Código Descrição do Produto Qtde. de Embalagens Unidades por Embalagem Preço Unitário (R$)  
Adicionar
Lista de Desejo
050114 003 Conexão Poliflor Polegada - Cotovelo da Corneta 1/4" x 1/8" NPT

Altere Unidades por Embalagem.

5 16,87  
050114 005 Conexão Poliflor Polegada - Cotovelo Macho Nylon 1/4" x 1/4" NPT

Altere Unidades por Embalagem.

5 24,09  
2 de 2 produtos(s)



Características

  • Pressão de trabalho 150PSI / 10bar;
  • As conexões são produzidas em latão extrudado, TEs e cotovelos em latão forjado;
  • Com luvas em material plástico de alta resistência.
  • Ideal para aplicação com tubos de PVC, EVA, Vinil, poliuretano e polietileno.
     

Aplicações

  • Instalações químicas e equipamentos pneumáticos de instrumentação.
  • Utilizado também para tubos de plásticos RODOAR, buzinas e portas de ar de ônibus.

app2.wurth.dc+app2prd1+v.2019-sprint-emergencial-shop