CONEXÃO POLIFLOR POLEGADA - CONEXÃO COMPLETA PARA TUBO
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
CONEXÃO POLIFLOR POLEGADA - CONEXÃO COMPLETA PARA TUBO

 

Descrição do produto

  • Peças em latão para aplicação em instalações de linha de ar comprimido, equipamentos e controles pneumáticos, instrumentações e outros. Esse tipo de conexão não exige preparação especial do tubo, por dispensar ferramentas na sua montagem. Aperto manual, simples e fácil, proporciona economia de tempo, resultando baixo custo e grande eficiência.

PRINCIPAIS VANTAGENS

  • Dispensa preparação no tubo.
  • Diversos modelos e medidas.
  • Dispensa o uso de ferramentas para instalação da conexão.

PRODUTOS ASSOCIADOS

  • Mangueira.
  • Veda Rosca.
  • Cortador de Tubos.
  • Dobrador.
 

  •  
 
5 de 5 produtos(s)
  Buscar
Código Descrição do Produto Qtde. de Embalagens Unidades por Embalagem Preço Unitário (R$)  
Adicionar
Lista de Desejo
050151601 Conexão Completa Para Tubo - 5/16" NPT

Altere Unidades por Embalagem.

5 15,53  
050138 01 Conexão Completa Para Tubo - 3/8" NPT

Altere Unidades por Embalagem.

5 20,00  
050158 01 Conexão Completa Para Tubo - 5/8" NPT

Altere Unidades por Embalagem.

5 55,11  
050131601 Conexão Completa Para Tubo - 3/16" NPT

Altere Unidades por Embalagem.

5 10,32  
050112 01 Conexão Completa Para Tubo - 1/2" NPT

Altere Unidades por Embalagem.

5 38,66  
5 de 5 produtos(s)



Características

  • Pressão de trabalho 150PSI / 10bar;
  • As conexões são produzidas em latão extrudado, TEs e cotovelos em latão forjado;
  • Com luvas em material plástico de alta resistência.
  • Ideal para aplicação com tubos de PVC, EVA, Vinil, poliuretano e polietileno.
     

Aplicações

  • Instalações químicas e equipamentos pneumáticos de instrumentação.
  • Utilizado também para tubos de plásticos RODOAR, buzinas e portas de ar de ônibus.

app2.wurth.dc+app2prd2+v.2019-sprint-emergencial-shop