CONECTOR ANGULAR PARA COBERTURAS
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
CONECTOR ANGULAR PARA COBERTURAS

 

Descrição do Produto

  • Conector Angular com reforço central, utilizado para junção de madeiras em estruturas para telhados.

Principais Vantagens

  • Facilidade na aplicação.
  • Excelente resistência.
  • Segurança na aplicação.
     

Produtos Associados

  • Parafuso Sextavado ½”.
  • Martelo.
  • Chave combinada.
 

  •  
 
2 de 2 produtos(s)
  Buscar
Código Descrição do Produto Qtde. de Embalagens Unidades por Embalagem Preço Unitário (R$)  
Adicionar
Lista de Desejo
0681090965 Conector Angular para Coberturas 90X90X65mm

Altere Unidades por Embalagem.

1 9,18

Avise-me quando chegar

0681100990 Conector Angular para Coberturas 105X105X90mm

Altere Unidades por Embalagem.

1 18,07

Avise-me quando chegar

2 de 2 produtos(s)



Características

  • Fabricado em aço carbono com acabamento galvanizado, indicado para junção de vigas de madeira com madeira.
  • Não acompanha pregos ou parafuso sextavado para fixação.

Aplicações

  • Para fixação em estruturas para telhados de madeira com madeira;
  • A aplicação pode ser efetuada entre vigas ou diretamente na coluna de madeira. Indicado para aplicação em madeira maciça.


Restrições de uso

  • Não pode ser utilizado para estruturas metálicas ou concreto.


Modo de usar

  • O conector angular pode ser utilizado para realizar junções de madeira com madeira. A fixação deve ser efetuada conforme gabarito abaixo, onde devem ser aplicados os pregos conforme destaque indicado em vermelho.
  • Deve-se utilizar parafuso sextavado ½ e pregos de 4,0mm x 40,0mm para fixação do Conector.
  • Pode ser efetuada a fixação apenas com um conector, ou dois fixados simetricamente
  • A junção pode ser efetuada entre vigas, ou vigas com colunas de madeira

Certificação

  • ETA 09/2014 CE – Certificado União Europeia.

app2.wurth.dc+app2prd1+v.2020-sprint-calculo-imposto