CINTURÃO PARAQUEDISTA E TALABARTE
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
CINTURÃO PARAQUEDISTA E TALABARTE

 

Descrição do Produto

  • Cinturão Paraquedista (1)
    •  Equipamento de uso individual para proteção contra queda, sempre utilizado em conjunto com o Talabarte (modelo simples ou modelo “Y”) de mesma marca, em atividades a mais de 2 metros de altura do piso.
  • Talabarte (2, 3)
    • Acessório de uso individual para proteção contra queda em movimentação por torres, andaimes, estruturas metálicas, escadas marinheiro, etc. Sempre utilizado em conjunto com o Cinturão Paraquedista de mesma marca. Disponível em 2 modelos: Talabarte Simples (2) e Forma “Y” com absorvedor de energia (3).

Principais Vantagens

  • Fácil utilização/colocação.
  • Equipamento leve.
  • Conexões de fácil engate.
 

  •  
 
3 de 3 produtos(s)
  Buscar
Código Descrição do Produto Qtde. de Embalagens Unidades por Embalagem Preço Unitário (R$)  
Adicionar
Lista de Desejo
0899032955 Cinturão talabarte "Y" 100 kg

Altere Unidades por Embalagem.

1 280,03  
0899032956 Cinturão talabarte simples 100 kg

Altere Unidades por Embalagem.

1 44,70  
0899032957 Cinturão paraquedista 100 kg

Altere Unidades por Embalagem.

1 89,40  
3 de 3 produtos(s)



Características

  • Atende NR 35 do Ministério do Trabalho.
  • Fabricado conforme normas NBR 15834/15836/15837.
  • Confeccionado em fita de poliéster.
  • Fitas com largura de 45mm.
  • Limite máximo de peso: 100kg.
  • Equipamento leve.
  • Cinturão Paraquedista (1)
    • 1 meia argola em “D” nas costas.
    • 3 fivelas de ajuste (1 na cintura e 2 nas pernas).
    • Engates de fácil conexão.
  • Talabarte
  • Modelo Simples (2)
    • 1 gancho de dupla trava com abertura de 20mm.
    • Comprimento total: 90cm.
  • Modelo “Y” (3)
    •  2 ganchos de dupla trava com abertura de 55mm.
    • 1 gancho de dupla trava com abertura de 20mm.
    • 1 absorvedor de energia.
    • Comprimento total: 165cm.

Importante

  • A Norma NR 35 define que o conjunto Cinturão Paraquedista + Talabarte, utilizado pelo trabalhador, devem sempre ser do mesmo fabricante.
  • Segundo a legislação NR 35, o Cinturão Paraquedista deve ser sempre utilizado em conjunto com o Talabarte do mesmo fornecedor, sendo estritamente proibida a utilização do conjunto Cinturão Paraquedista, mais Talabarte de marcas diferentes.
  • A vida útil do equipamento é estimada em 24 meses (após a data de aquisição), desde que o mesmo esteja em perfeitas condições, sem rasgos ou desgastes nas fitas, com as costuras perfeitas e com as ferragens sem fissuras ou empenadas. Caso encontre qualquer uma dessas
    condições no Cinturão Paraquedista ou no Talabarte, o mesmo deverá ser substituído por um equipamento novo da mesma marca e em perfeitas condições.
  • É proibida qualquer modificação, alteração e/ou reparo no respectivo equipamento.
  • O Cinturão deve ser descartado após retenção de uma queda, nunca devendo ser reutilizado.

 

Aplicações

  • Cinturão Paraquedista (1) e Talabarte Simples (2): Para trabalhos em altura de 2 a 4 metros acima do piso.
  • Cinturão Paraquedista (1) e Talabarte “Y” (3): Para trabalhos em altura acima de 4 metros do piso.

Restrições de Uso

  • Nunca utilizar em locais de temperaturas elevadas e na presença de chamas, o equipamento pode sofrer danos.
  • Nunca expor a agentes químicos, arestas afiadas ou com pontas, ferramentas de corte e materiais abrasivos.
  • Nunca utilizar em trabalhos com energia elétrica.

Modo de Usar

  • Ler atentamente o manual de instruções.

Informações de Segurança, Limpeza e Manuseio do Produto

  • Antes da utilização do equipamento, deve-se realizar a inspeção pré-uso, na qual deve ser verificado a condição das fitas e das costuras, se existem rasgos ou desgastes que possam comprometer a segurança do trabalhador, e também a condição das ferragens, se existem fissuras ou empenamentos.
  • O equipamento deve ser utilizado por pessoas aptas e/ou treinadas para tal função, ou que o mesmo esteja trabalhando sob supervisão direta de pessoas aptas a realizar a tarefa.
  • A limpeza deve ser realizada utilizando uma escova com cerdas de nylon.
  • Nunca utilizar uma fonte de calor como soprador térmico ou secador, para secagem do Cinturão ou Talabarte. 
  • Limpar os componentes metálicos com um pano/flanela seca.

Condições de Armazenamento

  • O Cinturão e o Talabarte devem ser armazenados em local limpo, ventilado e em embalagem plástica, preservando os componentes metálicos do contato com líquidos.

app2.wurth.dc+app2prd2+v.2019-sprint-emergencial-shop