CHUMBADOR QUÍMICO WIT-P 200
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
CHUMBADOR QUÍMICO WIT-P 200

 

Definiçãodo produto

O Chumbador Químico WIT-P 200 é um chumbador químico que possui excelente propriedade de fixação e ancoragem em substratos maciços e ocos, com rápido tempo de cura. É um produto bicomponente, a base de resina de poliéster e endurecedor, não possui estireno na composição.
O WIT-P 200 foi desenvolvido para uma aplicação prática, fácil, com elevada resistência à tração.

PRINCIPAIS VANTAGENS

  • Versátil: adequado para substratos ocos e maciços.
  • Pode ser aplicado utilizando o aplicador Standard.
  • Isento de estireno, com baixo odor.
  • Não escorre, pode ser aplicado na vertical ou na horizontal.
  • De fácil extrusão e aplicação.
  • Cura rápida.
  • Utiliza pistola aplicadora Standard.

PRODUTOS ASSOCIADOS

  • Brocas.
  • Barra Roscada.
  • Aplicador Standard e Bico Misturador.
  • Bomba de ar.
  • Camisas para substratos ocos.
 

  •  
 
1 de 1 produtos(s)
  Buscar
Código Descrição do Produto Qtde. de Embalagens Unidades por Embalagem Preço Unitário (R$)  
Adicionar
Lista de Desejo
5918200330 Chumbador Químico - 300ml

Altere Unidades por Embalagem.

1 62,55  
1 de 1 produtos(s)



Características

  • Compatível para aplicação em substratos ocos e maciços.
  • Isento de estireno: possui pouco odor.
  • Produto de fácil extrusão e injeção.
  • Produto tixotrópico: pode ser aplicado na horizontal e na vertical.
  • Cura rápida.
  • Utilizado com pistolas aplicadoras Standard.

Aplicações

  • Indicado para tijolo maciço, tijolo perfurado, concreto (sem função estrutural), bloco oco, madeira, etc. 
  • Para ancoragem e fixação em substratos como concreto, pedra natural, rocha maciça, alvenaria maciça, ladrilho oco, pedra. 
  • Fixação de barras, barras roscadas, perfil, ferro de construção, dentre outros em regiões periféricas onde a ancoragem não pode suportar a ação de forças de expansão. 
  • Indicado para aplicação em portões, grades, persianas, painéis, antenas, caldeiras, suporte do cabo, paredes de azulejos, treliça de terraços, escadas, postes de sinalização.

Restrições de uso

  • Não utilizar na colagem de vidros.
  • Não utilizar para fixação de estrutura para pele de vidro.
  • Atenção nas distâncias mínimas entre as perfurações e entre a perfuração e a borda.

Modo de usar

Aplicação em concreto e substrato maciço:

  • 1. Faça um furo de ancoragem. Verifique a broca necessária para o diâmetro e a profundidade desejada. 
  • 2. Limpe o furo, passando duas vezes o jato de ar com o auxílio da bomba de ar.
  • 3. Limpe duas vezes o furo, utilizando a escova de Nylon para limpeza. 
  • 4. Limpe mais duas vezes o furo com o jato de ar. AVISO: A limpeza inadequada da perfuração pode comprometer a capacidade de ancoragem o produto.
  • 5. Abra o cartucho do chumbador. Acople na pistola aplicadora (item não incluso) e coloque o biso misturador. Nunca utilize um bico misturador  diferente. Isso poderá comprometer o desempenho do produto. 
  • 6. Antes de utilizar o produto, certifique-se de que a mistura está homogênea. Aplique um filete de 10cm de comprimento, ou até a mistura presentar uma coloração uniforme. Nunca utilize o produto sem se certificar da homogeneidade da mistura. 
  • 7. Preencha metade do furo com a resina. Não exceda esta medida. Certifique-se de que a perfuração esteja limpa, seca e sem pó. 
  • 8. Insira o elemento roscado, girando lentamente o mesmo sobre a resina, até que encoste no fundo do furo.
  • 9. Uma pequena quantidade da resina presente na borda da ancoragem, após a inserção do elemento roscado, é um indicativo do correto preenchimento do furo. 
  • 10. Aguarde o tempo de cura da resina, conforme tabela que segue. 
  • 11. Após a cura, monte o componente de ancoragem, aplicando o torque conforme indicação da tabela.


Aplicação em substrato vazado:

  • 1. Faça um furo de ancoragem. Verifique a broca necessária para o diâmetro e a profundidade desejada. 
  • 2. Limpe o furo, passando duas vezes o jato de ar com o auxílio da bomba de ar. Limpe duas vezes o furo, utilizando a escova de Nylon para limpeza e mais duas vezes o jato de ar através da bomba de ar. AVISO: A limpeza inadequada da perfuração pode comprometer a capacidade de ancoragem do produto.
  • 3. Insira a camisa plástica de injeção dentro do furo.
  • 4. Abra o cartucho do chumbador. Acople na pistola aplicadora (item não incluso) e coloque o biso misturador. 
    Nunca utilize um bico misturador diferente. Isso poderá comprometer o desempenho do produto.
  • 5. Antes de utilizar o produto, certifique-se de que a mistura está homogênea. Aplique um filete de 10cm de comprimento, ou até a mistura apresentar uma coloração uniforme. Nunca utilize o produto sem se certificar da homogeneidade da mistura. 
  • 6. Preencha a camisa completamente com a resina. Certifique se de que a perfuração esteja limpa, seca e sem pó.
  • 7. Insira o elemento roscado, girando lentamente o mesmo sobre a resina, até que encoste no fundo do furo. Uma pequena quantidade da resina presente na borda da ancoragem, após a inserção do elemento roscado, é um indicativo do correto preenchimento do furo.
  • 8. Aguarde o tempo de cura da resina, conforme tabela que segue. 
  • 9. Após a cura, monte o componente de ancoragem, aplicando o torque conforme indicação da tabela.

Informação de segurança, limpeza e manuseio do produto

  • Após o uso total do produto, não reutilizar a embalagem.
  • Não comer, beber ou fumar durante o manuseio do produto.
  • Utilizar os EPI’s indicados para a aplicação.
  • Evitar qualquer contato com os olhos. Evitar o contato com a pele. Não ingerir.
  • Informações mais detalhadas poderão ser obtidas na ficha de segurança do produto através do site www.wurth.com.br/produtos.

Condição de armazenamento e prazo de validade

  • Manter o produto fechado e em sua embalagem original.
  • Armazenar ao abrigo de sol e chuva.
  • Mantenha fora de alcance de crianças e animais.
  • Não armazenar junto a alimentos, bebidas ou medicamentos, mesmo os destinados a animais.
  • Armazene longe de fontes de calor.
  • Não armazenar em local úmido e com temperatura superior a +50°C.
  • Validade: 12 meses a partir da data de fabricação.

app1.wurth.dc+app1prd1+v.2020-sprint-calculo-imposto