CHUMBADOR MECÂNICO - WCB
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
CHUMBADOR MECÂNICO - WCB

 

Descrição do produto

  • Chumbador mecânico metálico para fixação de grandes cargas diretamente no concreto e em pedras maciças

PRINCIPAIS VANTAGENS

  • Uso para cargas médias e altas.
  • Diâmetro da rosca (chumbador) é o mesmo que o furo.
  • Fácil aplicação através da peça a ser fixada.
  • Fixação total nas paredes do furo.
  • Não existe limite máximo para profundidade do furo.

 

PRODUTOS ASSOCIADOS

  • Broca de Concreto.
  • Broca SDS.
  • Broca 4L.
  • Chave combinada.
  • Furadeira.
 

  •  
 
8 de 8 produtos(s)
  Buscar
Código Descrição do Produto Qtde. de Embalagens Unidades por Embalagem Preço Unitário (R$)  
Adicionar
Lista de Desejo
090514 65 Chumbador Bolt - 1/4" X 2.9/16"

Altere Unidades por Embalagem.

25 1,42

Avise-me quando chegar

090514 2 Chumbador Bolt - 1/4" X 2"

Altere Unidades por Embalagem.

25 1,35  
090538 212 Chumbador Bolt - 3/8" X 2.1/2"

Altere Unidades por Embalagem.

10 3,21  
090551675 Chumbador Bolt - 5/16" X 3"

Altere Unidades por Embalagem.

25 2,24

Avise-me quando chegar

090512 95 Chumbador Bolt - 1/12" X 3.3/4"

Altere Unidades por Embalagem.

10 8,56  
090538 80 Chumbador Bolt - 3/8" X 3.3/16"

Altere Unidades por Embalagem.

10 2,93

Avise-me quando chegar

0905516214 Chumbador Bolt - 5/16" X 2.1/4"

Altere Unidades por Embalagem.

25 2,36  
090512 3 Chumbador Bolt - 1/2" X 3"

Altere Unidades por Embalagem.

10 8,56  
8 de 8 produtos(s)



Características

  • Produzido em aço com acabamento zincado;
  • Disponível em dois modelos:
  • Ideal para montagem onde seja necessária alta resistência (vide dados técnicos).
  • Aplicável a montagens passantes, ou seja, pode ser inserido através do substrato / peça a ser fixada.
  • Expansão através do torque.
  • 360° de expansão, fixação total nas paredes do furo; não existe limite máximo para a profundidade do furo.

Aplicações

  •  Instalações em geral na Construção civil como corrimãos, sacadas, etc
  •  Fixação de máquinas, ar condicionado, cabos, linhas aéreas de cabos, tubulação em geral, postes de iluminação, suportes em paredes, entre outros.
  •  Substratos de aplicação

 

Restrições de uso

  • Não aplicar em concreto não curado;
  • Respeitar a dureza do concreto indicado (vide dados técnicos);
  • Respeitar o distanciamento necessário para evitar ruptura (vide dados técnicos).

 

Modo de usar

  • Escolha o tamanho certo da bucha de acordo com a carga a ser fixada;
  • Sempre respeitar as distâncias da borda e entre os pontos para a fixação do Chumbador WCB;
  • Siga os procedimentos conforme segue:


WCB PRISIONEIRO

  • 1.Faça o furo conforme diâmetro e profundidade indicados na tabela de dados técnicos:
  • 2.Limpe o furo com escova e bomba de ar.
  • 3.Introduza o chumbador com o auxílio de um martelo.
  • 4.Coloque a porca e dê o torque.
  • 5.O chumbador está instalado.

WCB PARAFUSO

  • 1. Faça o furo conforme diâmetro e profundidade indicados na tabela de dados técnicos.
  • 2. Limpe o furo.
  • 3. Introduza o chumbador com o auxílio de um martelo.
  • 4. Coloque o parafuso e a porca dê o torque.
  • 5. O chumbador está instalado.

Condições de armazenamento e prazo de validade

  • Armazenamento em local fresco, seco e ao abrigo de luz solar direta.
  • Validade por tempo indeterminado.

app2.wurth.dc+app2prd1+v.2020-sprint-calculo-imposto