CHAVE TX WURTH GRIP
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
CHAVE TX WURTH GRIP

 

Descrição do Produto

Chave perfil tx ideal para operações de aperto e desaperto de parafusos com encaixe tx interno.

Principais Vantagens

  • Cabo em borracha termoplástica (TPR).
  • Ótima empunhadura.
  • Haste em aço Cromo-Vanádio com tratamento térmico.

Produtos Associados

  • Parafusos.
  • Caixa de ferramentas.
  • Jogo de chaves Tx tipo canivete.
  • Rost Off.
 

  •  
 
6 de 6 produtos(s)
  Buscar
Código Descrição do Produto Qtde. de Embalagens Unidades por Embalagem Preço Unitário (R$)  
Adicionar
Lista de Desejo
0715440150 Chave TX Wurth Grip T-40 x 150mm

Altere Unidades por Embalagem.

1 18,14

Avise-me quando chegar

0715430100 Chave TX Wurth Grip T-30 x 100mm

Altere Unidades por Embalagem.

1 16,69  
0715425100 Chave TX Wurth Grip T-25 x 100mm

Altere Unidades por Embalagem.

1 15,59  
0715409075 Chave TX Wurth Grip T-9 x 75mm

Altere Unidades por Embalagem.

1 8,40

Avise-me quando chegar

0715407075 Chave TX Wurth Grip T-7 x 75mm

Altere Unidades por Embalagem.

1 7,18

Avise-me quando chegar

0715406075 Chave TX Wurth Grip T-6 x 75mm

Altere Unidades por Embalagem.

1 7,18

Avise-me quando chegar

6 de 6 produtos(s)



Características

  • Cabo fabricado em borracha termoplástica (TPR) e polipropileno (PP), resistente a temperaturas entre -40°C e +85°C.
  • Haste redonda fabricada em aço Cromo-Vanádio (SAE 6150) com tratamento térmico. Dureza 48HRc.
  • Acabamento polido com resistência à corrosão.
  • Ferramenta sem isolamento elétrico.
  • Ponta magnética.

Restrições de Uso

  • Nunca utilize chaves como alavanca, talhadeira ou para provocar descargas elétricas.
  • Nunca utilize acessórios para aumento de torque.
  • Nunca bata na ferramenta com martelos ou marretas.
  • Nunca tente aumentar o torque de uma chave utilizando um alicate.
  • Sempre utilize a chave adequada para cada tamanho de parafuso.
  • Nunca utilizar a ferramenta em redes energizadas.

Garantia

  • Garantia contra eventuais defeitos de fabricação de 3 meses, conforme CDC (Código de Defesa do Consumidor).

app2.wurth.dc+app2prd2+v.2020-sprint-calculo-imposto