CHAVE DE FENDA ISOLADA VDE WURTH ENERGY
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
CHAVE DE FENDA ISOLADA VDE WURTH ENERGY

 

Descrição do Produto

  • Chave de fenda reta VDE1 com isolamento elétrico até 1000V em corrente alternada e 1500V em corrente contínua. Ideal para operações de aperto e desaperto de parafusos em redes energizadas e instalações industriais.

Principais Vantagens

  • Certificação VDE.
  • Isolamento elétrico até 1000V para correntes alternadas.
  • Cabo em borracha termoplástica (TPR).
  • Cabo ergonômico, ótima empunhadura.

Produtos Associados

  • Parafusos.
  • Porcas.
  • Alicate VDE.
  • Limpa contato.
 

  •  
 
2 de 2 produtos(s)
  Buscar
Código Descrição do Produto Qtde. de Embalagens Unidades por Embalagem Preço Unitário (R$)  
Adicionar
Lista de Desejo
0716208175 Chave de Fenda Isolada Ponta de 8mm X 292mm de Comprimento

Altere Unidades por Embalagem.

1 26,62  
0716204100 Chave de Fenda Isolada Ponta de 4mm X 194mm de Comprimento

Altere Unidades por Embalagem.

1 12,45

Avise-me quando chegar

2 de 2 produtos(s)



Características

  • Certificação VDE1.
  • Cabo fabricado em borracha termoplástica (TPR) e polipropileno (PP), resistente a temperaturas entre -40°C e +85°C.
  • Haste redonda fabricada em aço Cromo-Vanádio (SAE 6150) com tratamento térmico. Dureza 50HRc.
  • Atende a norma europeia EN 60900 e a norma brasileira NR102.
  • Ponta magnética.
  • Acabamento fosfatizado.

Restrições de Uso

  • Nunca utilize chaves como alavanca, talhadeira ou para provocar descargas elétricas.
  • Nunca utilize acessórios para dar mais torque à chave, pode danifi car a mesma.
  • Nunca bata na ferramenta com martelos ou marretas.
  • Nunca tente aumentar o torque de uma chave utilizando um alicate.
  • Sempre utilize a chave adequada para cada tamanho de parafuso.
  • Nunca utilize chave de fenda em parafuso de cabeça Philips.

app2.wurth.dc+app2prd1+v.2019-sprint-emergencial-shop