CHAVE AJUSTÁVEL
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
CHAVE AJUSTÁVEL

 

Descrição do produto

  • Ideal para aperto e fixação de porcas e parafusos em tubulações e locais de difícil acesso. Com sistema de regulagem da abertura, é possível adaptar-se a diversas medidas de parafusos ou porcas.

PRINCIPAIS VANTAGENS

  • Amplo campo de aplicação.
  • Resistência a corrosão.

PRODUTOS ASSOCIADOS

  • Alicates.
  • Chave philips e fenda.
  • Chave combinada POWERDRIVE®.
  • Rost Off.
 

  •  
 
7 de 7 produtos(s)
  Buscar
Código Descrição do Produto Qtde. de Embalagens Unidades por Embalagem Preço Unitário (R$)  
Adicionar
Lista de Desejo
575422106 Chave Ajustável 6"

Altere Unidades por Embalagem.

1 70,02

Avise-me quando chegar

575422108 Chave Ajustável 8"

Altere Unidades por Embalagem.

1 79,94  
575422110 Chave Ajustável 10"

Altere Unidades por Embalagem.

1 101,23  
575422112 Chave Ajustável 12"

Altere Unidades por Embalagem.

1 147,73  
071522112 Chave Inglesa Forma "B" 12"

Altere Unidades por Embalagem.

1 293,74  
575422115 Chave Ajustável 15"

Altere Unidades por Embalagem.

1 205,55  
575422118 Chave Ajustável 18"

Altere Unidades por Embalagem.

1 338,21  
7 de 7 produtos(s)


Características

  • Fabricado em aço Cromo-Vanádio.
  • Acabamento cromado e cabeça polida.
  • Possui escala graduada para medir a abertura em sistema métrico ou em polegada.
  • Posição de abertura a 22,5° e deslocamento à direita.
  • Atende a norma DIN 3117 e ISO 6787.

Restrições de uso

  • Nunca utilize acessórios para prolongamento da ferramenta.

app1.wurth.dc+app1prd2+v.2020-sprint-calculo-imposto