CALIBRADOR DIGITAL
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
CALIBRADOR DIGITAL

 

Descrição do produto

  • Equipamento portátil desenvolvido para encher, esvaziar e medir a pressão de pneus de carros, caminhões, ônibus e motocicletas.

PRINCIPAIS VANTAGENS

  • Equipamento portátil.
  • Equipamento 3 em 1: Enche,
  • Esvazia e Mede a Pressão.
  • Display digital com iluminação de fundo.

Produtos Associados 

  • Multiplicador de Força WMF 5800.
  • Engate rápido fêmea.
  • Mangueira flexível.
  • Mangueira espiral 3/8”.
 

  •  
 
1 de 1 produtos(s)
  Buscar
Código Descrição do Produto Qtde. de Embalagens Unidades por Embalagem Preço Unitário (R$)  
Adicionar
Lista de Desejo
071554 071 Calibrador Digital

Altere Unidades por Embalagem.

1 432,15  
1 de 1 produtos(s)



Características

  • Display digital com luz de fundo.
  • Comando com um único botão.
  • 4 unidades de medida: psi, bar, kPa e Kgf.
  • Acionamento por alavanca com 2 posições: encher e esvaziar.
  • Proteção de borracha em todo equipamento.
  • Mangueira com 1,5m de comprimento.
  • Conexão giratória entre a mangueira e o equipamento.
  • Acompanha niple de baixa vazão para engate rápido.
  • Alimentação através de bateria de lithium 3V (Ref. CR2450 – modelo bateria de relógio).

Modo de usar

  • Ligar: Pressione o botão ligar. Quando o equipamento não é utilizado, desliga automaticamente após 90 segundos.
  • Iluminação do Display: Pressione o botão ligar uma única vez. A iluminação do display acenderá. Desliga automaticamente após 5 segundos.
  • Alterar unidade de medidas: Pressione o botão ligar durante 3 segundos para mudar.

Utilização

  • Acople o bico de ar do equipamento diretamente no bico do pneu, nesse momento irá aparecer no visor a pressão atual do pneu.
  • Para encher, pressione totalmente a alavanca de acionamento, para visualizar a pressão do pneu, solte a alavanca.
  • Para esvaziar, pressione a alavanca de acionamento até a metade, para visualizar a pressão do pneu, solte a alavanca.

Certificação

  • Certificado de calibração conforme norma: EN12645:1998 (86/217/EEC)

Garantia

  • Garantia contra eventuais defeitos de fabricação de 6 meses, conforme detalhamento no manual do produto.

app2.wurth.dc+app2prd2+v.2019-sprint-emergencial-shop