CALÇADOS DE SEGURANÇA - INDUSTRY - SEM BIQUEIRA
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
CALÇADOS DE SEGURANÇA - INDUSTRY - SEM BIQUEIRA

 

Descrição

  • Calçado de segurança com solado bidensidade tipo botina, sem biqueira de aço de proteção.

Acesse também a versão do produto com biqueira de aço de proteção.

 

PRINCIPAIS VANTAGENS

  •  Resistente ao rasgamento.
  •  Solado antiderrapante.
  •  Palmilha antibactérias e antifungos.
  •  Segunda palmilha removível.
  •  Isolação Elétrica nos calçados sem biqueira de aço.
  •  Couro Relax de maior durabilidade.

PRODUTOS ASSOCIADOS

  •  Protetor auditivo.
  •  Luvas.
  •  Óculos de segurança.
  •  Máscaras.
 

  •  
 
10 de 10 produtos(s)
  Buscar
Código Descrição do Produto Qtde. de Embalagens Unidades por Embalagem Preço Unitário (R$)  
Adicionar
Lista de Desejo
5357303036 Calçado de Segurança Industry - Sem Biqueira - Tam 36

Altere Unidades por Embalagem.

1 96,83  
5357303037 Calçado de Segurança Industry - Sem Biqueira - Tam 37

Altere Unidades por Embalagem.

1 96,83  
5357303038 Calçado de Segurança Industry - Sem Biqueira - Tam 38

Altere Unidades por Embalagem.

1 96,83  
5357303039 Calçado de Segurança Industry - Sem Biqueira - Tam 39

Altere Unidades por Embalagem.

1 96,83  
5357303040 Calçado de Segurança Industry - Sem Biqueira - Tam 40

Altere Unidades por Embalagem.

1 96,83  
5357303041 Calçado de Segurança Industry - Sem Biqueira - Tam 41

Altere Unidades por Embalagem.

1 96,83  
5357303042 Calçado de Segurança Industry - Sem Biqueira - Tam 42

Altere Unidades por Embalagem.

1 96,83  
5357303043 Calçado de Segurança Industry - Sem Biqueira - Tam 43

Altere Unidades por Embalagem.

1 96,83

Avise-me quando chegar

5357303044 Calçado de Segurança Industry - Sem Biqueira - Tam 44

Altere Unidades por Embalagem.

1 96,83  
5357303045 Calçado de Segurança Industry - Sem Biqueira - Tam 45

Altere Unidades por Embalagem.

1 96,83  
10 de 10 produtos(s)


Características

  •  Fabricados em couro bovino Relax* na cor preta.
  •  Fechados lateralmente por elásticos recobertos.
  •  Palmilha de montagem em TNT** antifungos fixada no sistema strobel não removível.
  •  Segunda palmilha removível higiênica com tratamento antimicrobiano.
  •  Forro em material TNT** que facilita a transpiração.
  •  Contraforte (calcanheira) reforçado.
  •  Solado em Poliuretano (PU) de bidensidade, resistente ao escorregamento em pisos cerâmicos, contendo óleos e/ou detergentes.
  •  Calçados indicados contra agentes abrasivos e escoriantes.

*Couro Relax é a parte nobre do couro bovino, extraido da região dorsal do animal, apresentando superfície de aparência rugosa, com característica macia e de alta resistência.


** TNT - tecido nãotecido é um aglomerado de fibras construídas de forma desencontrada entre si que apresenta alta porosidade e permite absorção dos suores dos pés.

Aplicações

Sem biqueira de proteção

  •  Ocupacional básico - com biqueira termoplástica apenas para conformação do bico. Não resistente a impactos.
  •  Uso eletricista - Tipo I.

Restrições de uso

  • Calçados sem biqueira de aço não devem ser utilizados em locais com risco de queda de objetos pesados sobre os pés.
  • Os calçados sem biqueira de aço não são hidrofugados. Portanto, não devem ser utilizados em ambientes contendo umidade ou água no piso com risco de deterioração do calçado.

Modo de usar

  •  Optar pelo calçado correto para cada tipo de trabalho. Em caso de dúvidas, procurar orientação junto ao técnico ou engenheiro de segurança do trabalho.
  •  Certifique-se que o sapato possui calçamento adequado antes da utilização contínua.
  •  Escolha o calçado que melhor se adaptar ao seu tamanho de pé.
  •  Para maior conforto use com meias de algodão que absorvem o suor dos pés. Meias sintéticas não proporcionam este benefício.
  •  Manter a sobre palmilha sempre limpa e seca.

Informações de segurança, limpeza e manuseio do produto

  •  Armazenar em local seco e arejado, longe das fontes de calor, inclusive luz solar e de substâncias químicas corrosivas.
  •  Todos os materiais empregados na fabricação deste calçado são atóxicos e não oferecem riscos de processos alérgicos no contato com a pele.
  •  A vida útil deste calçado está relacionada com a forma de uso e dos cuidados pós-uso.
  •  Limpar e higienizar periodicamente.
  •  Para maior conforto use com meias de algodão.

Condições de armazenamento e prazo de validade

  •  A vida útil deste calçado está relacionada com a forma de uso e cuidados pós-uso.
  •  Na estocagem adotar o sistema PEPS – Primeiro que Entra Primeiro que Sai.
  •  Não estocar calçados com solado em PU por prazo superior a 180 dias para evitar a hidrolização do solado.
  •  Validade de 180 dias a partir da data de fabricação.

 

Informações adicionais

  •  Solado bidensidade é constituído de camadas de PU (poliuretano) expandido e injetado diretamente no cabedal. A camada mais dura é a que fica em contato com o piso dando resistência e durabilidade. A camada intermediária, de consistência macia proporciona um pisar mais confortável.
  •  Hidrolização - é o fenômeno químico que se dá no solado de PU (poliuretano), aproximadamente após 180 dias de armazenamento sem uso. O PU se desintegra voltando a ser líquido, porque retorna ao seu estado natural de origem. O calçado fica totalmente sem condições de uso.

app2.wurth.dc+app2prd1+v.2020-sprint-calculo-imposto