BUCHA W-Z SHARK NYLON
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
BUCHA W-Z SHARK NYLON

 

Descrição do produto
Bucha para fixação de cargas media e pesadas. Pode ser aplicadas em substratos maciços e ocos.

 

PRINCIPAIS VANTAGENS

  • Aletas proeminentes evitam o rodar da bucha no furo, fixando-a em qualquer tipo de material (Detalhe 1).
  • Deformação da bucha em todos os materiais ocos e expansão em todos os materiais maciços.
  • Força de aperto reduzido com grande capacidade de fixação.
  • Evita a expansão prévia da bucha durante a fixação de duas peças, evitando assim seu desgaste.
  • A bucha Zebra Shark é indicada para todos os tipos de parafusos.

 

PRODUTOS ASSOCIADOS

  • Parafusos.
  • Chave Fenda ou Philips.
  • Bits.
  • Broca Videa ou SDS.
 

  •  
 
6 de 6 produtos(s)
  Buscar
Código Descrição do Produto Qtde. de Embalagens Unidades por Embalagem Preço Unitário (R$)  
Adicionar
Lista de Desejo
590620528 Bucha W-Z Shark Nylon - 5mm x 28mm

Altere Unidades por Embalagem.

200 0,37  
590620635 Bucha W-Z Shark Nylon - 6mm x 35mm

Altere Unidades por Embalagem.

200 0,36  
590620846 Bucha W-Z Shark Nylon - 8mm x 46mm

Altere Unidades por Embalagem.

200 0,55  
590621266 Bucha W-Z Shark Nylon - 12mm x 66mm

Altere Unidades por Embalagem.

50 1,88  
590621476 Bucha W-Z Shark Nylon - 14mm x 76mm

Altere Unidades por Embalagem.

200 Indisponível

Avise-me quando chegar

590621056 Bucha W-Z Shark Nylon - 10mm x 56mm

Altere Unidades por Embalagem.

100 0,96  
6 de 6 produtos(s)



Características

  • Fabricada em Nylon de alta resistência.
  • Com seu corpo reforçado, tem grande poder de fixação em vários tipos de substratos (exceto dry-wall).
  • Possui uma base com um desenho especial, com um anel dobrável que permite que seja utilizada para aplicações em furos passantes e não passantes.
  • A Bucha Shark quando aplicada em substratos ocos, age por deformação ou “efeito nó”. O corpo da bucha se contorce no parafuso. A fixação ocorre pelo “efeito nó” entre o parafuso e o substrato.
  • Resistente a influências climáticas e ao envelhecimento.
  • Sem halogêneo (isento de flúor, cloro, bromo) e sem silicone.
  • Resistência à temperatura entre -40°C à +100°C.
  • Fixação das mais variadas superfícies (substratos).

 

Diferencial

  • Pode ser utilizada em aplicações exteriores e em ambientes úmidos. (para tal, o parafuso deve ser constituído em aço inoxidável.)

app2.wurth.dc+app2prd1+v.2020-sprint-calculo-imposto