BUCHA W-UR 8
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
BUCHA W-UR 8

 

Descrição do produto

  • Bucha confeccionada em poliamida (nylon).
  • Resistente ao fogo.
  • Acompanha parafuso galvanizado pré-montado (verificar tabela de códigos para a escolha mais adequada do tipo de cabeça / acionamento).
     

PRINCIPAIS VANTAGENS

  • Produto 2 em 1 (Bucha+Parafuso): gestão racional de estoques com menores volumes de produtos a serem armazenados.
  • Previne a abertura prematura da bucha durante a montagem.
     

PRODUTOS ASSOCIADOS

  • Chaves de aperto.
  • Broca de Videa.
  • Ponteiras.
  • Furadeira.

 

 

 

  •  
 
4 de 4 produtos(s)
  Buscar
Código Descrição do Produto Qtde. de Embalagens Unidades por Embalagem Preço Unitário (R$)  
Adicionar
Lista de Desejo
0912808404 Bucha W-UR8 8 X 100 - Cabeça Chata

Altere Unidades por Embalagem.

50 7,11  
0912808405 Bucha W-UR8 8 X 120 - Cabeça Chata

Altere Unidades por Embalagem.

50 6,16  
0912808406 Bucha W-UR8 8 X 140 - Cabeça Chata

Altere Unidades por Embalagem.

50 7,65  
0912808802 Bucha W-UR8 8 X 60 - Cabeça Panela

Altere Unidades por Embalagem.

50 5,54  
4 de 4 produtos(s)



Características

  • Fixação através de aderência de atrito entre a bucha e a base de fixação.
  • Força reduzida de aperto do parafuso – leve abertura da bucha sem que esta rode no furo.
  • Abertura em quatro direções – elevada capacidade de carga.
  • Melhor transmissão de força – distribuição uniforme e contínua da carga ao longo de toda a área de abertura.
  • Resistente a temperatura na base de fixação a = -40°C com temperatura da bucha a =0°C.
  • O conjunto bucha + parafuso dispensa a utilização de arruela e evita a corrosão de contato entre peças metálicas.
  • Previne a abertura prematura da bucha durante a montagem, oferecendo assim maior segurança.

Importante

  • Para fixações em tijolo compacto e tijolo compacto de areia calcária, recomendamos utilizar sempre a bucha e parafuso de maior comprimento em relação ao material (substrato) onde será realizada a aplicação.

 

Restrição de uso

  • Não aplicável a drywall e placa de gesso.

app2.wurth.dc+app2prd2+v.2020-sprint-calculo-imposto