BUCHA WU
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
BUCHA WU

 

Descrição do produto

  • Bucha universal com anel, ideal para fixação de cargas leves e médias em substratos ocos ou maciços.

PRINCIPAIS VANTAGENS

  • Bucha universal para materiais ocos ou maciços.
  • Aletas e travas anti-giro
  • Alta resistência.
  • Material maleável, bucha não quebra.

PRODUTOS ASSOCIADOS

  • Brocas de Vídea e SDS Plus.
  • Parafusos.
  • Chaves e Ponteiras.
  • Furadeira e Martelete.
 

  •  
 
3 de 3 produtos(s)
  Buscar
Código Descrição do Produto Qtde. de Embalagens Unidades por Embalagem Preço Unitário (R$)  
Adicionar
Lista de Desejo
0903000921 Bucha W-WU PEAD Ø 6,0mm

Altere Unidades por Embalagem.

200 0,20  
0903000922 Bucha W-WU PEAD Ø 8,0mm

Altere Unidades por Embalagem.

100 0,35  
0903000923 Bucha W-WU PEAD Ø 10,0mm

Altere Unidades por Embalagem.

50 0,64  
3 de 3 produtos(s)



Características

  • Bucha de polietileno (PEAD) de alta resistência.
  • Excelente fixação em substratos tanto ocos quanto maciços.
  • Travas na base da bucha e aletas laterais, que evitam o giro da bucha no processo de aperto do parafuso.
  • Alta segurança: resistência ao torque, à torção e ao envelhecimento.
  • Atuação e travamento por expansão nos furos em substratos maciços.
  • Atuação e travamento por deformação nos furos em substratos ocos.

Aplicações

  • Fixações diversas de cargas leves e médias em paredes ocas, formadas por blocos, tijolos vazados, chapas de pré-moldados, chapas de MDF, placas de metal, placas de gesso, drywall etc.
  • Fixações diversas de cargas leves e médias em paredes maciças formadas por concreto, alvenaria, pedras etc.

app2.wurth.dc+app2prd1+v.sprint-8.3