BUCHA W-MU
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
BUCHA W-MU

 

Descrição do produto

  • Bucha multiuso com e sem anel ideal para fixação de cargas leves e médias em substratos maciços ou ocos.

Principais Vantgens

  • Podem ser utilizadas em materiais ocos e maciços;
  • Aplicável em gesso acartonado.

Produtos Associados

  • Broca de Videa e SDS Plus.
  • Chave de aperto.
  • Ponteiras.
  • Parafusos.
 

  •  
 
8 de 8 produtos(s)
  Buscar
Código Descrição do Produto Qtde. de Embalagens Unidades por Embalagem Preço Unitário (R$)  
Adicionar
Lista de Desejo
0906912061 Bucha multi-uso (com anel 12 mm)

Altere Unidades por Embalagem.

25 0,57  
0906912060 Bucha multi-uso (sem anel 12 mm)

Altere Unidades por Embalagem.

25 0,57  
390306 35 Bucha multi-uso (sem anel 6 mm)

Altere Unidades por Embalagem.

200 0,11  
390308 50 Bucha multi-uso (sem anel 8 mm)

Altere Unidades por Embalagem.

100 0,16  
390301060 Bucha multi-uso (sem anel 10 mm)

Altere Unidades por Embalagem.

50 0,27  
39036 35 Bucha multi-uso (com anel 6 mm)

Altere Unidades por Embalagem.

200 0,10  
39038 50 Bucha multi-uso (com anel 8mm)

Altere Unidades por Embalagem.

100 0,16  
390310 60 Bucha multi-uso (com anel 10 mm)

Altere Unidades por Embalagem.

50 0,23  
8 de 8 produtos(s)



Características

  • Bucha de polietileno de alta resistência nas versões com anel / sem anel, para diferentes tipos de acabamentos e superfícies.
  • Atua por deformação (efeito nó) ou por expansão em substratos maciços.
  • O corpo da bucha se contorce no parafuso, onde a fixação ocorre pelo efeito nó entre o parafuso e o substrato (detalhe 1).
  • A versão com anel garante que a bucha não entre no furo, mantendo a bucha sempre rente a superfície.
  • A versão sem anel permite a operação de fixação passante, onde o material a ser fixado e o substrato são furados em conjunto já na posição adequada, e a bucha passa por todos os elementos até se acomodar no furo.

Importante

  • O comprimento do parafuso deve ser no mínimo 5mm maior que o comprimento da bucha para que o efeito da deformação seja realizado.

Aplicações

  • Tijolo vazado, paredes ocas, drywall e placas de gesso.
  • Fixação de prateleiras, suportes, calhas, entre outros.

Restrições de Uso

  • Não pode ser utilizada para fixação de cargas pesadas. (vide “dados técnicos”).

app2.wurth.dc+app2prd2+v.2020-sprint-calculo-imposto