BROCAS DIAMANTADAS
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
BROCAS DIAMANTADAS

 

Descrição

  • Broca diamantada com encaixe de ½” BSP, que proporciona um corte sem rebarbas. Construída com anel segmentado com alta concentração de diamantes e liga metálica resistente, é indicado para perfurações em mármores, granitos, ardósias, pedras decorativas e paredes de concreto convencional. Trabalha com máquinas portáteis (furadeira ou lixadeira) ou furadeiras de bancada com uso dos adaptadores (vendidos separadamente).

PRINCIPAIS VANTAGENS

  • Corte limpo e sem rebarbas.
  • Diâmetros de 10 a 120mm.
  • Furação precisa.

PRODUTOS ASSOCIADOS

  • Broca 4-L SDS Plus.
  • Esmerilhadeira.
  • Furadeira.
  • EPI.
     
 

  •  
 
13 de 13 produtos(s)
  Buscar
Código Descrição do Produto Qtde. de Embalagens Unidades por Embalagem Preço Unitário (R$)  
Adicionar
Lista de Desejo
0628010 Broca diamantada - 10mm

Altere Unidades por Embalagem.

1 99,95  
0628015 Broca diamantada - 15mm

Altere Unidades por Embalagem.

1 99,95  
0628020 Broca diamantada - 20mm

Altere Unidades por Embalagem.

1 112,52  
0628025 Broca diamantada - 25mm

Altere Unidades por Embalagem.

1 112,52  
0628030 Broca diamantada - 30mm

Altere Unidades por Embalagem.

1 125,61  
0628032 Broca diamantada - 32mm

Altere Unidades por Embalagem.

1 129,68  
0628035 Broca diamantada - 35mm

Altere Unidades por Embalagem.

1 134,30  
0628040 Broca diamantada - 40mm

Altere Unidades por Embalagem.

1 155,68  
0628050 Broca diamantada - 50mm

Altere Unidades por Embalagem.

1 158,94  
0628060 Broca diamantada - 60mm

Altere Unidades por Embalagem.

1 202,30  
0628080 Broca diamantada - 80mm

Altere Unidades por Embalagem.

1 231,20  
0628100 Broca diamantada - 100mm

Altere Unidades por Embalagem.

1 226,77  
0628120 Broca diamantada - 120mm

Altere Unidades por Embalagem.

1 290,94  
13 de 13 produtos(s)



Características

  • Liga metálica de alta durabilidade.
  • Alta concentração de diamantes.
  • Corpo balanceado para corte perfeito.
  • A construção desta broca concede-lhe uma maior durabilidade, um furo mais rápido e mais consistente.

Modo de usar

  • Aplicar em Máquinas Portáteis:
  • Iniciar o corte de forma perpendicular ao material a ser perfurado em um ângulo de 60°.
  • Durante o processo de corte realizar movimentos elípticos com a broca no material a ser cortado para melhor extração do pó.
  • Preferencialmente utilizar em ferramentas de bancada ou caso necessário em ferramentas manuais como lixadeira e furadeira, com a utilização de adaptadores (veja adaptadores abaixo). Utilizar o produto refrigerado à agua.

Aplicações

  •  Perfurações em: mármores, granitos, ardósia, pedras decorativas, parede de concreto convencional.

Informações de segurança, limpeza e manuseio do produto

  • Usar sempre equipamentos de proteção como óculos de proteção, luvas e máscaras.
  • Tenha atenção às instruções de segurança e procedimentos de higiene recomendados.
  • Nunca toque na broca enquanto a mesma estiver em movimento na máquina.

Acessórios

  • Adaptador de brocas diamantadas: usado para proporcionar a utilização das brocas diamantadas em máquinas manuais como furadeiras e lixadeiras, assim possibilitando a execução do serviço no local da obra. Adaptável em todos os diâmetros. O encaixe do adaptador na broca deve ser preciso, permitindo assim, um perfeito balanceamento. Mesmo utilizando a broca com adaptador em máquinas portáteis, sempre trabalhar com a broca refrigerada à água.

app1.wurth.dc+app1prd1+v.2020-sprint-calculo-imposto