ALICATE DE CORTE LATERAL DE ARMAÇÃO DE AÇO
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
ALICATE DE CORTE LATERAL DE ARMAÇÃO DE AÇO

 

Descrição do produto

  • Ferramenta tipo tesoura com corte lateral desenvolvida para corte de armações em aço.

PRINCIPAIS VANTAGENS

  • Ergonomia e facilidade no corte de armações.
  • Lâminas forjadas em aço de alta durabilidade.
  • Sistema de alavanca com 3 pontos de apoio para multiplicação de força.
  • Lâminas intercambiáveis.

PRODUTOS ASSOCIADOS

  • Óculos de segurança.
  • Luvas.
  • Lâmina de reposição.
 

  •  
 
1 de 1 produtos(s)
  Buscar
Código Descrição do Produto Qtde. de Embalagens Unidades por Embalagem Preço Unitário (R$)  
Adicionar
Lista de Desejo
071406 950 Alicate de Corte Lateral de Armação de Aço - 910mm

Altere Unidades por Embalagem.

1 877,80  
1 de 1 produtos(s)



Características

  • Para materiais com dureza de até 40HRC.
  • Lâminas intercambiáveis fabricadas em aço forjado de alta resistência.
  • Cabo em aço tubular resistente.
  • Articulação com 3 pontos de apoio e sistema de multiplicação de força.
  • Empunhadura de PVC antideslizante.

Importante

  • Para maior durabilidade da lâmina, nunca utilizar a ferramenta quando os parafusos estiverem com folga, isso aumenta o desgaste e diminui sua vida útil.
  • As informações gravadas nas lâminas referem-se a capacidade de corte e não a capacidade de abertura da lâmina.

Aplicações

  • Construção civil.

Restrições de uso

  • Nunca ultrapassar a capacidade de corte da ferramenta, isso pode danificar a lâmina de corte.
  • Nunca utilizar a ferramenta com prolongadores de cabo para aumentar a força aplicada.
  • Não utilizar a ferramenta para corte de materiais energizados; a mesma não possui isolação elétrica.

Informações de segurança, limpeza e manuseio do produto

  • Sempre utilizar o EPI adequado para o trabalho a ser executado.
  • Em serviços de corte, sempre utilizar luvas e óculos de proteção.

app1.wurth.dc+app1prd2+v.2019-sprint-emergencial-shop