ATIVADOR PARA CIANOACRILATO
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
ATIVADOR PARA CIANOACRILATO

 

Descrição do produto

  • O Ativador para cianoacrilato ativa, acelera e potencializa a cura dos adesivos de cianoaacrilato. Pode ser aplicado antes da adesão, ativando a superfície que receberá o adesivo, como depois, garantindo um endurecimento rápido do adesivo. Indicado para aplicações realizadas em temperaturas inferiores a +15°C.

PRINCIPAIS VANTAGENS

  • Gera melhor aderência entre a superfície e o adesivo.
  • Reduz o tempo de aplicação e aumenta a produtividade.
  • Possibilita colagens e, situações críticas como colagem de topo.

PRODUTOS ASSOCIADOS

  • Desengraxante Universal ECO-W.
  • Adesivo para material poroso.
  • Adesivo de cianoacrilato.
  • Luva Química.
 

  •  
 
1 de 1 produtos(s)
  Buscar
Código Descrição do Produto Qtde. de Embalagens Unidades por Embalagem Preço Unitário (R$)  
Adicionar
Lista de Desejo
0893600 Ativador Para Cianoacrilato - 165 ml

Altere Unidades por Embalagem.

1 30,26  
1 de 1 produtos(s)


Características

  • União instantânea entre os materiais
  • Ativa a superfície.
  • Acelera a cura do adesivo de cianoacrilato.
  • Potencializa a cura do adesivo de Cianoacrilato, garantindo sua máxima adesão.

Importante

  • Em aplicações em pedras naturais é possível qie o ativador manche pedras claras. É imprescindível testar o produto em uma pequena parte não visível antes da aplicação.

Aplicações

  • Para aplicações onde se deseja acelerar a cura dos adesivos cianoacrilatos.
  • Fixação de fios, bobinas, placas de circuitos impressos, lacres em componentes ajustáveis, montagem de isolamentos, molduras e reforços.
  • Colagem de MDF´s, com ou sem revestimento, inclusive colagem de topo.

Modo de usar

  • Limpe bem as partes a serem coladas, eliminando gorduras e sujeiras.
  • Pós-ativação:
    • Aplicar o cianoacrilato nas partes a serem aderidas ou fixadas.
    • Pulverize o ativador sobre o adesivo. Usar a mesma medida do ativador e do adesivo.
    • Fazer a união das peças imediatamente após a aplicação do produto.
  • Ativação da superfície:
    • Aplicar uma demão de acelerador à área a ser aderida.
    • Deixar o acelerador evaporar sob boas condições de ventilação até as superfícies secarem completamente (aproximadamente 30 segundos).
    • Aplique o cianoacrilato dentro de, no máximo, 45 segundos após a secagem.
    • Se demorar mais que 45 segundos entre a ativação e a aplicação do adesivo, pode ser necessário reaplicar o ativador.

Informações de segurança, limpeza e manuseio do produto

  • Após a utilização total do produto, não reutilizar a embalagem.
  • Não comer, beber ou fumar durante o manuseio do produto.
  • Utilizar os EPI’s indicados para a aplicação.
  • Evitar qualquer contato com os olhos. Evitar o contato com a pele. Não ingerir.
  • Informações mais detalhadas poderão ser obtidas na ficha de segurança do produto através do site www.wurth.com.br/produtos.

Condições de armazenamento e prazo de validade

  • Manter o produto fechado e em sua embalagem original.
  • Armazenar ao abrigo de sol e chuva.
  • Mantenha fora de alcance de crianças e animais.
  • Não armazenar junto a alimentos, bebidas ou medicamentos, mesmos os destinados a animais.
  • Armazene longe de fontes de calor.
  • Não armazenar em local úmido e com temperatura superior a +50°C.
  • Validade: 24 meses a partir da data de fabricação.

app2.wurth.dc+app2prd1+v.2020-sprint-calculo-imposto