ARRUELA LISA MILÍMETRO INOX - DIN 125 A
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
ARRUELA LISA MILÍMETRO INOX - DIN 125 A

 
Características
  • Norma: DIN 125 A.
  • Material: Aço Inox 304/A2.
 

  •  
 
3 de 3 produtos(s)
  Buscar
Código Descrição do Produto Qtde. de Embalagens Unidades por Embalagem Preço Unitário (R$)  
Adicionar
Lista de Desejo
04095 Arruela Lisa Inox - M5 x 5,3mm x 10,0mm x 1,0mm

Altere Unidades por Embalagem.

10 0,12  
04098 Arruela Lisa Inox - M8 x 8,4mm x 16,0mm x 1,5mm

Altere Unidades por Embalagem.

10 0,22

Avise-me quando chegar

0409121 Arruela Lisa Inox - M12 x 13,0mm x 24,0mm x 2,5mm

Altere Unidades por Embalagem.

Indisponível

Avise-me quando chegar

3 de 3 produtos(s)


app1.wurth.dc+app1prd1+v.2019-sprint-emergencial-shop