ANTI-RESPINGO PARA SOLDA
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
ANTI-RESPINGO PARA SOLDA

 

Descrição do produto

O Anti-Respingo para Solda é um protetor de superfície que evita a aderência das partículas de respingo incandescentes do metal derretido, nas peças que estão sendo soldadas, no bico queimador, sem alterar as propriedades mecânicas do material soldado e prevenindo a formação de trincas na
solda. O produto não atrapalha a aderência da tinta nas peças, caso a mesma precise receber pintura. Isento de produtos tóxicos, silicone e solventes cancerígenos.

Principais Vantagens

  • Forma uma camada protetora e refrigerante sobre a superfície. 
  • Protege peças e bico queimador.
  • Previne formação de trincas na solda.
  • Aceita pintura após soldagem, pela isenção de silicone na composição.
  • Pode ser aplicado em locais de pouca ventilação.
  • Otimiza o trabalho de soldagem e limpeza da peça.

Produtos Associados

  • EPI’s.
  • Tinta Spray Wurth Color Uso Geral.
  • Spray Para Metalização de Superfícies.
  • Desengraxante Universal ECO-W.
 

  •  
 
1 de 1 produtos(s)
  Buscar
Código Descrição do Produto Qtde. de Embalagens Unidades por Embalagem Preço Unitário (R$)  
Adicionar
Lista de Desejo
0893102125 Anti-respingo para solda em gel em lata metálica - 400ml

Altere Unidades por Embalagem.

1 28,26  
1 de 1 produtos(s)



Características

  • Protetivo de superfície contra respingo de solda.
  • Isento de silicone.
  •  Produto atóxico.
  • Não necessita de lixamento para remoção do respingo de solda.

Aplicações

  • Pode ser aplicado em superfícies a serem soldadas compostas de metais ferrosos e não ferrosos, tais como alumínio, aço carbono, aço inox, cobre, latão, dentre outros.
  • Componentes da tocha Mig/Mag.
  • Bico maciço.

Restrições de uso

  • Não aplique sobre o ponto a ser soldado, e sim em suas laterais.

Modo de usar

  • Spray/Pulverizador:
    • Aplique o produto diretamente sobre a superfície a ser soldada e no interior do bocal da tocha de solda mig, a uma distância aproximada de 25cm. 
    • Remova, utilizando um pano com água ou detergente.
  • Gel:
    • Mergulhe o bico queimador no gel.
    • Caso necessário, auxilie a remoção com uma esponja ou escova metálica.
    • Remova, utilizando um pano com água ou detergente.

Informação de segurança, limpeza e manuseio do produto

  • Após o uso total do produto, não reutilizar a embalagem.
  • Não comer, beber ou fumar durante o manuseio do produto.
  • Utilizar os EPI’s indicados para a aplicação. 
  • Evitar qualquer contato com os olhos. Evitar o contato com a pele. Não ingerir. 
  • Informações mais detalhadas poderão ser obtidas na ficha de segurança do produto.

Condição de armazenamento e prazo de validade

  • Manter o produto fechado e em sua embalagem original.
  • Armazenar ao abrigo de sol e chuva.
  • Mantenha fora de alcance de crianças e animais.
  • Não armazenar junto a alimentos, bebidas ou medicamentos, mesmo os destinados a animais. 
  • Armazene longe de fontes de calor.
  • Não armazenar em local úmido e com temperatura superior a +50°C.
  • Validade: 12 meses a partir da data de fabricação.

app2.wurth.dc+app2prd1+v.2019-sprint-emergencial-shop