ANTI-EMBAÇANTE SPRAY
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
ANTI-EMBAÇANTE SPRAY

 

Descrição do produto

  • O anti-embaçante inibe o embaçamento em ambientes internos, permitindo uma visão nítida e aumentando a segurança em veículos e em ambientes que estejam sujeitos à embaçamentos.

PRINCIPAIS VANTAGENS

  • Aumenta nitidez.
  • Produto em pump.
  • Aplicação direta sob o vidro.
  • Aplicação duradoura.

PRODUTOS ASSOCIADOS

  • Limpa vidros.
  • Pano de microfibra.
  • Water off.
 

  •  
 
1 de 1 produtos(s)
  Buscar
Código Descrição do Produto Qtde. de Embalagens Unidades por Embalagem Preço Unitário (R$)  
Adicionar
Lista de Desejo
389019 Antiembaçante Spray 60ml

Altere Unidades por Embalagem.

1 11,77  
1 de 1 produtos(s)



Características

  • Inibe embaçamento.
  • Fácil aplicação.
  • Item de segurança em veículos.
  • Produto econômico.

Aplicações

  • Espelhos e box de banheiros.
  • Vidros internos do veículo.
  • Retrovisores.
  • Equipamentos que tem visão dificultada por embaçamento (máscara de solda, de mergulho, óculos de segurança, etc).

Restrições de uso

  • Não utilizar o produto em superfícies que tenham película de proteção solar (InsulfilmTM).

Modo de usar

  • Retire as sujeiras e as gorduras da superfície com ajuda do Limpa Vidros. 
  • Pulverize o produto no lado interno do vidro ou sobre a superfície refl etiva do espelho. 
  • Após alguns segundos, espalhe o produto com pano de microfibra limpo e seco.

Informação de segurança, limpeza e manuseio do produto

  • Após o uso total do produto, não reutilizar a embalagem.
  • Não comer, beber ou fumar durante o manuseio do produto.
  • Utilizar os EPI’s indicados para a aplicação.
  • Evitar qualquer contato com os olhos. Evitar o contato com a pele. Não ingerir.
  • Informações mais detalhadas poderão ser obtidas na ficha de segurança do produto através do link www.wurth.com.br/produtos.

Condição de armazenamento e prazo de validade

  • Manter o produto fechado e em sua embalagem original.
  • Armazenar ao abrigo de sol e chuva.
  • Mantenha fora do alcance de crianças e animais.
  • Não armazenar junto a alimentos, bebidas ou medicamentos, mesmo os destinados a animais.
  • Armazene longe de fontes de calor.
  • Não armazenar em local úmido e com temperatura superior a +50°C.
  • Validade: 24 meses a partir da data de fabricação.

app2.wurth.dc+app2prd2+v.2020-sprint-calculo-imposto