ALICATE DE BICO VDE DIN ISO 5746, IEC 60900
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
ALICATE DE BICO VDE DIN ISO 5746, IEC 60900

 

Descrição do produto

  • Alicate isolado indicado para segurar e cortar arames duros, arames macios e cabos.

PRINCIPAIS VANTAGENS

  • Opção em bico reto ou curvo.
  • Cabo isolado para tensões de até 1.000 V (AC).
  • Atende as normas NR 10, NBR 9699:1987, DIN ISO 5746 e IEC 60900.
  • Mordentes de precisão.
  • Corte preciso.
  • Certificado VDE.

Produtos Associados

  • Fita isolante.
  • Limpa contato.
  • Desengraxante dielétrico.
  • Chaves VDE.
 

  •  
 
2 de 2 produtos(s)
  Buscar
Código Descrição do Produto Qtde. de Embalagens Unidades por Embalagem Preço Unitário (R$)  
Adicionar
Lista de Desejo
071401 579 Alicate de bico 6.1/2" vde

Altere Unidades por Embalagem.

1 217,75  
071401 578 Alicate tp telef bico curvo vde 8 1/4 (210mm)

Altere Unidades por Embalagem.

1 259,90  
2 de 2 produtos(s)


Características

  • Aço de elevada qualidade que garante uma longa vida das pontas e lâminas de corte.
  • Cabo isolado em acordo com as normas: NBR 9699:1987 e NR 10 para trabalhar sob tensões até 1000 v (AC) ou até 1500 v (DC).
  • Cabo fabricado em 02 componentes, antiderrapante e ergonômico que proporciona maior transmissão de força e maior conforto ao usuário.
  • Lâminas temperadas por indução garantindo maior resistência, com alinhamento perfeito e de grande precisão.
  • Acabamento superficial polido e cromado.
  • Articulação embutida.
  • Ponta dentada.
  • Atende norma DIN ISO 5746, IEC 60900

Restrições de uso

  • Nunca utilizar o alicate como martelo para não criar folga. Não martelar os isolamentos, pois os mesmos podem ser danificados.
  • Não utilizar para apertar ou desapertar porcas ou parafusos, sob risco de danificar os mesmos.
  • Quando o alicate isolado sofrer uma queda, verifique se não houve danos no isolamento (como trincas, lascamento ou furos) antes de utilizá-lo novamente na rede elétrica

Informações de segurança, limpeza e manuseio do produto

  • Ao efetuar reparos ou montagem em rede elétrica, sempre que possível, desligar a energia para sua maior segurança.
  • Sempre utilizar óculos de proteção quando realizar corte com alicates.
  • Evite limpar o cabo com solventes ou produtos químicos que danifiquem o material.
  • Nunca realizar reparos com fita isolante em cabos danificados sob o risco de ocorrer acidentes.
  • Nunca utilizar o alicate com o cabo danificado, substitua por um novo.
  • Ao trabalhar em redes eletrificadas, seguir as instruções de segurança da NR10.

app2.wurth.dc+app2prd1+v.2020-sprint-calculo-imposto