ALICATE CORTA VERGALHÃO
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
ALICATE CORTA VERGALHÃO

 

Descrição do Produto

  • Ferramenta tipo tesoura desenvolvida para corte de vergalhões, fusos roscados, cadeados, correntes, pinos, parafusos entre outros materiais.

Principais Vantagens

  • Lâminas forjadas em aço de alta durabilidade.
  • Sistema de alavanca com 3 pontos de apoio para multiplicação de força.
  • Lâminas intercambiáveis.

Produtos Associados

  • Óculos de segurança.
  • Luvas.
  • Lâmina de reposição.
 

  •  
 
4 de 4 produtos(s)
  Buscar
Código Descrição do Produto Qtde. de Embalagens Unidades por Embalagem Preço Unitário (R$)  
Adicionar
Lista de Desejo
071406 911 Alicate corta vergalhão lâmina de reposição 910mm / 36

Altere Unidades por Embalagem.

1 357,00  
071406 611 Alicate corta vergalhão lâmina de reposição 610mm / 24

Altere Unidades por Embalagem.

1 410,73  
071406 910 Alicate corta vergalhão 910mm / 36

Altere Unidades por Embalagem.

1 847,55  
071406 610 Alicate corta vergalhão 610mm / 24

Altere Unidades por Embalagem.

1 586,76  
4 de 4 produtos(s)



Características

  • Para materiais com dureza de até 40HRC.
  • Lâminas intercambiáveis fabricadas em aço forjado de alta resistência.
  • Cabo em aço tubular resistente.
  • Articulação com 3 pontos de apoio e sistema de multiplicação de força.
  • Empunhadura de PVC antideslizante.

Importante

  • Para maior durabilidade da lâmina, nunca utilizar a ferramenta quando os parafusos estiverem com folga ou quando as lâminas estiverem danificadas, isso aumenta o desgaste e diminui sua vida útil.
  • A informação gravada nas lâminas refere-se a capacidade de corte e não a capacidade de abertura da lâmina.

Aplicações

  • Construção civil, indústrias e serviços de manutenção e montagem industrial.

Restrições de Uso

  • Nunca ultrapassar a capacidade de corte da ferramenta, isso pode danificar a lâmina.
  • Nunca utilizar a ferramenta com prolongadores de cabo para aumentar a força aplicada.
  • Não utilizar a ferramenta para corte de materiais energizados; a mesma não possui isolação elétrica.

 

Informações de segurança, limpeza e manuseio do produto

  • Sempre utilizar o EPI adequado para o trabalho a ser executado.
  • Em serviços de corte, sempre utilizar luvas e óculos de proteção.

 

app2.wurth.dc+app2prd1+v.sprint-12.1