ALICATE ANGULAR UNIVERSAL VDE
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
ALICATE ANGULAR UNIVERSAL VDE

 

Descrição do produto

  • Alicate isolado com cabeça angular, proporcionando uma posição de trabalho confortável, reduzindo assim o esforço realizado pelo usuário. Ferramenta isolada, ideal para segurar, cortar, puxar e apertar em locais de difícil acesso.


Certificação

  • Certificado VDE.

PRINCIPAIS VANTAGENS

  • Menor esforço do usuário devido à cabeça angulada.
  • Atende as normas NR 10, NBR 9699:1987, DIN ISO 5746 e IEC 60900.
  • Mordentes de precisão.
  • Corte preciso.
  • Certificado VDE.

PRODUTOS ASSOCIADOS

  • Fita isolante.
  • Limpa contato.
  • Desengraxante dielétrico.
  • Chaves VDE.
 

  •  
 
1 de 1 produtos(s)
  Buscar
Código Descrição do Produto Qtde. de Embalagens Unidades por Embalagem Preço Unitário (R$)  
Adicionar
Lista de Desejo
071401 593 Alicate Angular Universal VDE

Altere Unidades por Embalagem.

1 322,86  
1 de 1 produtos(s)



Características

  • Aço de elevada qualidade que garante uma longa vida das pontas e lâminas de corte.
  • Cabo isolado de acordo com as normas: NBR 9699:1987 e NR 10 para trabalhar sob tensões até 1000V (AC) ou até 1500V (DC).
  • Cabo com 02 componentes antiderrapante e ergonômico, que proporciona maior transmissão de força e maior conforto ao usuário.
  • Cabeça em ângulo para maior conforto do usuário.
  • Lâminas temperadas por indução garantindo maior resistência, alinhamento perfeito e grande precisão.
  • Articulação embutida com mola de abertura.
  • Dispositivo para manter a ferramenta fechada.
  • Acabamento superficial polido e cromado.
  • Ponta dentada.
  • Atende norma DIN ISO 5746, IEC 60900.

Restrições de uso

  • Nunca utilizar o alicate como martelo para não criar folga.
  • Não martelar com as superfícies isoladas, pois as mesmas podem ser danificadas.
  • Se o alicate isolado sofrer uma queda, verificar se não houve danos no isolamento (como trincas, lascamento ou furos) antes de utilizar novamente em redes elétricas.

Informações de segurança, limpeza e manuseio do produto

  • Ao efetuar reparos ou montagem em redes elétricas, sempre que possível, desligar a energia para sua maior segurança.
  • Sempre utilizar óculos de proteção quando realizar cortes com alicates.
  • Evitar limpar o cabo com solventes ou produtos químicos que danifiquem o material.
  • Nunca realizar reparos com fita isolante em cabos danificados sob o risco de ocorrer acidentes.
  • Nunca utilizar o alicate com o cabo danificado, substituir por um novo.
  • Ao trabalhar em redes eletrificadas, seguir as instruções de segurança da NR10.

app1.wurth.dc+app1prd2+v.2019-sprint-emergencial-shop