ADITIVO PARA MOTORES BICOMBUSTIVEL - AWB 200
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
ADITIVO PARA MOTORES BICOMBUSTIVEL - AWB 200

 

Descrição do produto

O AWB apresenta excelente desempenho, removendo os resíduos formados na câmara de combustão e bicos injetores de motores à gasolina, melhorando a queima do combustível reduzindo a emissão de poluentes. Age como um aditivo detergente e dispersante em gasolina, evitando o entupimento nos filtros de combustível e no sistema de alimentação do veículo, por isso pode ser utilizado preventivamente em motores que funcionam normalmente.

 

PRINCIPAIS VANTAGENS

  • Evita o entupimento do filtro de combustível.
  • Produto multiúso.
  • Melhor queima do combustível.
  • Restaura a potência do motor.
  • Promove a queima completa do combustível.
  • Melhora a ignição nas partidas a frio.

PRODUTOS ASSOCIADOS 

  • Wurth LWB.
  • Descabornizante.
 

  •  
 
2 de 2 produtos(s)
  Buscar
Código Descrição do Produto Qtde. de Embalagens Unidades por Embalagem Preço Unitário (R$)  
Adicionar
Lista de Desejo
08935596 AWB 200 p/ motores bicombustivel - 200ml

Altere Unidades por Embalagem.

1 26,75  
38901535 AWB 200 p/ motores bicombustivel - 500ml

Altere Unidades por Embalagem.

1 47,15  
2 de 2 produtos(s)


Características

 

  •  Keep Clean – mantem as condições originais do sistema.
  •  Remove resíduos na câmera de combustão.
  •  Economia de combustível.
  •  Melhora o desempenho do veículo.
  •  Reduz a emissão de poluentes.
  •  Melhora a performance do motor.

Aplicação

  •  Limpeza de câmara de combustão e bicos injetores em veículo à gasolina, via tanque.


Modo de usar

  •  Adicione o conteúdo do frasco diretamente no tanque de combustível.
  •  Caso o tanque esteja vazio, complete-o.
  •  Recomenda-se adicionar 1 frasco do produto a cada 4 abastecimentos.


Rendimento

  •  200ml trata até 52L de combustível.
  •  500ml trata até 130L de combustível.

Informação de segurança, limpeza e manuseio do produto.

  • Após o uso total do produto, não reutilizar a embalagem.
  • Não comer, beber ou fumar durante o manuseio do produto.
  • Utilizar os EPI’s indicados para a aplicação.
  • Evitar qualquer contato com os olhos. Evitar o contato com a pele. Não ingerir.
  • Informações mais detalhadas poderão ser obtidas na ficha de segurança do produto através do site www.wurth.com.br/produtos.


Condições de armazenamento e prazo de validade

  •  Não reutilizar a embalagem.
  •  Manter o produto fechado e em sua embalagem original.
  •  Armazenar ao abrigo de sol e chuva.
  •  Mantenha fora de alcance de crianças e animais.
  •  Não armazenar junto a alimentos, bebidas ou medicamentos, mesmos os destinados a animais.
  •  Armazene longe de fontes de calor.
  •  Não armazenar em local úmido e com temperatura superior a +50°C.
  •  Validade: 24 meses a partir da data de fabricação.

app2.wurth.dc+app2prd2+v.2019-sprint-emergencial-shop