ADITIVO E SOLUÇÃO ARREFECEDORA INORGÂNICA
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
ADITIVO E SOLUÇÃO ARREFECEDORA INORGÂNICA

 

Descrição do Produto

  • Solução (pronto uso)

Produto Pronto Uso. A Solução arrefecedora inorgânica foi desenvolvida para uso em radiadores de motores à combustão interna, protegendo todo o sistema de arrefecimento contra a corrosão. Evita fervura, congelamento e a formação de
espuma. Promove lubrificação no sistema, aumentando o tempo de vida útil das mangueiras, bombas d’água e juntas. Com 33% do volume de Monoetilenoglicol.

  • Aditivo (concentrado)

Produto Concentrado. O Aditivo para sistema de arrefecimento foi desenvolvido para uso em radiadores de motores à combustão interna, protegendo todo o sistema de arrefecimento contra a corrosão. Evita fervura, congelamento e a formação de espuma. Promove lubrificação no sistema, aumentando o tempo de vida útil das mangueiras, bombas d’água e juntas. A Base de Monoetilenoglicol.

PRINCIPAIS VANTAGENS

  • Fácil aplicação.
  • Protege o sistema de arrefecimento.
  • Aumenta a vida útil dos componentes do motor.
  • Não danifica borrachas e mangueiras.

PRODUTOS ASSOCIADOS

  • Limpa radiador.
  • Selante para radiador.
  • Termodensímetro.
  • Refratômetro.
 

  •  
 
6 de 6 produtos(s)
  Buscar
Código Descrição do Produto Qtde. de Embalagens Unidades por Embalagem Preço Unitário (R$)  
Adicionar
Lista de Desejo
0893002 Aditivo Arrefecedor Inorgânico - 1 litro - Azul - Concentrado

Altere Unidades por Embalagem.

12 25,54  
0890104001 Solução Arrefecedora Inorgânica -1 litro - Azul - Pronto Uso

Altere Unidades por Embalagem.

14,90  
089355625 Solução Arrefecedora Inorgânica - 20 litros - Azul - Pronto Uso

Altere Unidades por Embalagem.

1 349,00  
08930021 Aditivo Arrefecedor Inorgânico - 1 litro - Verde - Concentrado

Altere Unidades por Embalagem.

12 25,54  
089355624 Solução Arrefecedora Inorgânica - 1 litro - Verde - Pronto Uso

Altere Unidades por Embalagem.

12 19,90  
089355626 Solução Arrefecedora Inorgânica - 20 litros - Verde - Pronto Uso

Altere Unidades por Embalagem.

1 349,00  
6 de 6 produtos(s)



Características

  • Protege contra a corrosão, contra a cavitação e não permite a formação de espuma.
  • Assegura a máxima refrigeração dos diferentes componentes do motor por onde circula o líquido.
  • Não ataca materiais elastoméricos, mangueiras, bomba d’água, auxiliando na conservação dos componentes.
  • Lubrifica bomba d’água e válvula termostática.
  • Eleva o ponto de ebulição da água e diminui o ponto de congelamento.
  • Intervalo de troca entre 30.000km e 40.000km.
  • Resistente a temperaturas entre -33º e +108ºC.

Importante

  • Verifique o nível da solução semanalmente. Se houver perda excessiva de líquido, verifique possíveis vazamentos e procure um profissional especializado. Faça manutenção preventiva do sistema.

Aplicação

  • Sistema de arrefecimento de veículos leves e pesados, nacionais e importados.
  • Tratores.
  • Máquinas agrícolas.
  • Motores estacionários.

Modo de usar

Solução (pronto uso)

  • Esvazie o sistema.
  • Limpe o sistema utilizando o Limpa Radiador e água.
  • Coloque a solução arrefecedora no sistema através do reservatório auxiliar, ou conforme o veículo, diretamente no
  • radiador, sem qualquer diluição, o produto é pronto para uso.
  • A quantidade a ser colocada deve ser de acordo com o manual do veículo.
  • Funcione o motor, e se necessário complete o nível do reservatório.

Aditivo (concentrado)

  • Esvazie o sistema.
  • Limpe o sistema utilizando o Limpa Radiador e água.
  • Adicione o aditivo diluindo na proporção especificada pelo fabricante do veículo, ou dilua em 50% do volume de água desmineralizada até o nível indicado.
  • A quantidade a ser colocada deve ser de acordo com o manual do veículo.
  • Funcione o motor, e se necessário complete o nível do reservatório.

Informação de segurança, limpeza e manuseio do produto

  • Após o uso total do produto, não reutilizar a embalagem.
  • Não comer, beber ou fumar durante o manuseio do produto.
  • Utilizar os EPI’s indicados para a aplicação.
  • Evitar qualquer contato com os olhos. Evitar o contato com a pele. Não ingerir.
  • Informações mais detalhadas poderão ser obtidas na ficha de segurança do produto através do site www.wurth.com.br/produtos.

Condição de armazenamento e prazo de validade

  • Manter o produto fechado e em sua embalagem original.
  • Armazenar ao abrigo de sol e chuva.
  • Mantenha fora do alcance de crianças e animais.
  • Não armazenar junto a alimentos, bebidas ou medicamentos, mesmo os destinados a animais.
  • Armazene longe de fontes de calor.
  • Não armazenar em local úmido e com temperatura superior a +50°C.
  • Validade: 24 meses a partir da data de fabricação.

app2.wurth.dc+app2prd2+v.sprint-12.1