ADESIVO DE PARA-BRISAS (POLIURETANO)
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
ADESIVO DE PARA-BRISAS (POLIURETANO)

 

DESCONTOS ESPECIAIS PARA EMPRESAS. CADASTRE-SE E CONFIRA!

Descrição do Produto

Adesivo base poliuretano monocomponente para colagem de vidros automotivos. Possui tecnologia Primerless (não necessita de primer para secagem), cura com a umidade do ar. Ideal para colagens, fixações e vedações de para-brisas e vidros automotivos em geral.

Principais Vantagens 

  •  Não necessita Primer.
  • Monocomponente.
  •  Alta adesividade e vedação.
  •  Permanente flexibilidade.
  •  Fácil aplicação e acabamento.

 

Produtos Associados 

  • Aplicador manual.
  •  Aplicador pneumático.
  •  Cordoalha de aço para remoção de para-brisas.
  •  Ventosa.
  •  Cavalete de apoio.
  •  Limpa vidros.

 

 

  •  
 
2 de 2 produtos(s)
  Buscar
Código Descrição do Produto Qtde. de Embalagens Unidades por Embalagem Preço Unitário (R$)  
Adicionar
Lista de Desejo
0890100404 Adesivo de Para-Brisas - 310ml/ 390g - Cartucho

Altere Unidades por Embalagem.

1 19,99  
0890100405 Adesivo de Para-Brisas - 600ml/ 750g - Sachê

Altere Unidades por Embalagem.

1 32,49  
2 de 2 produtos(s)


Características

  • Baixo tempo de liberação do veículo após a colagem do vidro. 6 horas para veículos sem airbag e 3 horas para veículos com airbag. •
  • Adere sem a necessidade de utilização de Primer (Primerless).
  • Excelente adesão e coesão ao vidro.
  •  Cola e veda as uniões entre vidros em suas cavidades.
  • Alta flexibilidade e resistência.
  • Não mancha e não ataca a pintura.
  • Não escorre quando aplicado.
  •  Tem excelente aplicabilidade e permite acabamento perfeito, sem formação de bolha ou gel.
  • Baixo teor de solvente, 98% de material ativo.
  •  Excelente durabilidade.
  • Baixo odor.
  • Não agressivo ao meio ambiente.
  • Pode ser aplicado com aplicador pneumático.

 

Aplicações

  • Colagem e vedação de:
  • Para-brisas.
  • Vidros traseiros.
  •  Vidros laterais. 
  • Vidros de escotilha de embarcações.
  •  Vidros de sacadas.

Restrições de uso

  • O adesivo para para-brisas não é recomendado para colagens estruturais, tais como: faixadas de prédios.

 

Informação de segurança, limpeza e manuseio do produto

  • Após a utilização total do produto, não reutilizar a embalagem.
  • Não comer, beber ou fumar durante o manuseio do produto.
  • Utilizar os EPI’s indicados para a aplicação.
  • Evitar qualquer contato com os olhos. Evitar o contato com a pele. Não ingerir.
  • Informações mais detalhadas poderão ser obtidas na ficha de segurança do produto através do site www.wurth.com.br/produtos.


Condições de armazenamento e prazo de validade

  • Manter o produto fechado e em sua embalagem original.
  • Armazenar ao abrigo de sol e chuva.
  • Mantenha fora do alcance de crianças e animais.
  • Não armazenar junto a alimentos, bebidas ou medicamentos, mesmo os destinados a animais.
  •  Armazene longe de fontes de calor.
  • Não armazenar em local úmido e com temperatura superior a +50°C.
  •  Validade: 9 meses a partir da data de fabricação

app2.wurth.dc+app2prd1+v.2020-sprint-calculo-imposto