WURTH BONDER PLUS
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
WURTH BONDER PLUS

 

Descrição do Produto

Os Adesivos Instantâneos de cianoacrilato são adesivos monocomponentes que secam à temperatura ambiente, garantindo uma ótima e rápida adesão nos mais variados tipos de substratos, tais como: madeiras, metais, borrachas e na maioria dos plásticos.
A linha de adesivos instantâneos de cianoacrilatos apresenta inúmeras vantagens, especialmente em linhas de montagem de conjuntos que requeiram adesão instantânea com alta resistência, além de aplicações automatizadas.
Apresentada na forma líquida e transparente, está disponível em uma ampla gama de viscosidades e formulações.
Permite atender a diferentes solicitações de adesão em substituição a processos mecânicos. Seja pela diversidade dos materiais envolvidos ou pelas resistências requeridas, bem como a uma aplicação simples e acabamento perfeito.
Com os adesivos instantâneos obtém-se uma adesão rápida e segura, sem a necessidade do emprego de fixadores mecânicos ou equipamentos especiais de cura. Apresentam resistência a altas temperaturas e ciclos térmicos com cura extremamente rápida.


PRINCIPAIS VANTAGENS

  • Cura rápida.
  • Tampa com pino anti entupimento.
  • Alta resistência mecânica.
  • Compatibilidade com diversos tipos de materiais.
  • Permite a penetração do adesivo nos poros das peças , proporcionando uma colagem mais eficaz.
  • Embalagem com bico de alta precisão, produto não sai em excesso.

PRODUTOS ASSOCIADOS

  • Ativador para Cianoacrilato.
  • Luva química.
  • Desengraxante ECO-W.
 

  •  
 
4 de 4 produtos(s)
  Buscar
Código Descrição do Produto Qtde. de Embalagens Unidades por Embalagem Preço Unitário (R$)  
Adicionar
Lista de Desejo
089342450 Adesivo de cianoacrilato wurth bonder plus 50g

Altere Unidades por Embalagem.

1 24,73  
089342420 Adesivo de cianoacrilato wurth bonder plus 20g

Altere Unidades por Embalagem.

1 10,83  
08934245 Adesivo de cianoacrilato wurth bonder plus 5g

Altere Unidades por Embalagem.

1 4,89  
0893090002 Adesivo de cianoacrilato wurth bonder plus 2g

Altere Unidades por Embalagem.

12 1,85  
4 de 4 produtos(s)



Características

  • Adesão instantânea.
  • Ótimo acabamento.
  • Alta resistência mecânica.
  • Ótima compatibilidade com diversos tipos de materiais.
  • Fácil de usar.
  • Embalagem com bico de alta precisão, garante deposição da quantidade correta de adesivo e evita desperdícios

Restrições de uso

  • Evitar o contato do produto com água, pois ocorrerá reação exotérmica (liberação de calor) e em grandes quantidades haverá formação de gases tóxicos eirritantes. Pode causar queimaduras em contato com a pele e olhos. Não inalar o adesivo cianoacrilato, pois se trata de uma substância tóxica.
  • Não se recomenda a utilização do adesivo instantâneo em ambientes muito úmidos, pois a adesão poderá ser comprometida.
     

Aplicações

  • Uso Geral, exceto plásticos com PP e PE.

Modo de usar

  • Limpar as superfícies a serem aderidas, eliminandoresíduos, poeira e oleosidade.
  • Aplicar o adesivo em apenas uma das partes. (Nãoreposicionar as peças)
  • Montar as partes e aguardar o tempo de cura.
  •  Quando o tempo de secagem for muito longo, devidoa grandes folgas entre as partes ou a baixa umidaderelativa do ar, a utilização do ativador para cianoacrilatoantes da aplicação do produto vai acelerar esse tempo,embora diminua a resistência final do adesivo.
  • Recomendamos a prévia realização de testes para aconfirmação do resultado obtido.

 

Informação de segurança, limpeza e manuseiodo produto

  • Após o uso total do produto, não reutilizar a embalagem.
  • Não comer, beber ou fumar durante o manuseio do produto.
  • Utilizar os EPI’s indicados para a aplicação.
  • Evitar qualquer contato com os olhos. Evitar o contato com a pele.
  • Não ingerir.
  • Informações mais detalhadas poderão ser obtidasna ficha de segurança do produto através do site www.wurth.com.br/produtos.


Condição de armazenamento e prazo de validade

  • Manter o produto fechado em sua embalagem original.
  • Armazenar ao abrigo de sol e chuva.
  • Manter fora do alcance de crianças e animais.
  • Não armazenar junto a alimentos, bebidas ou medicamentos, mesmo os destinados a animais.
  • Armazar longe de fontes de calor.
  • Não armazenar em local úmido e com temperatura superior a 25°C, ideal 3 e 6°C.
  • Validade: 12 meses a partir da data de fabricação.

app2.wurth.dc+app2prd1+v.2020-sprint-calculo-imposto