ADAPTADOR ANGULAR UNIVERSAL
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
ADAPTADOR ANGULAR UNIVERSAL

 

Descrição do produto

  • Adaptador com encaixe hexagonal para operações de furação, aperto / desaperto de parafusos em ângulo em locais de difícil acesso. Ideal para utilização em furadeiras elétricas e à bateria.

PRINCIPAIS VANTAGENS

  • Encaixe magnético.
  • Punho ajustável em 360°.
  • Ideal para perfurar e parafusar em locais de difícil acesso e espaço reduzido.
  • Apropriado para todos os encaixes de bits, brocas, machos entre outros.

Produtos Associados

  • Bits.
  • Brocas.
  • Ferramentas elétricas.
  • Mandril Haste Hexagonal.
 

  •  
 
1 de 1 produtos(s)
  Buscar
Código Descrição do Produto Qtde. de Embalagens Unidades por Embalagem Preço Unitário (R$)  
Adicionar
Lista de Desejo
06149000 Adaptador angular universal

Altere Unidades por Embalagem.

1 542,41  
1 de 1 produtos(s)



Características

  • Encaixe magnético hexagonal 1/4".
  • Torque máximo de 57 Nm.
  • Velocidade máxima de 2.000 rpm.
  • Apropriado para todos os encaixes de bits, brocas, machos entre outros.
  • Rotação para direita e esquerda.
  • Dimensões: 165 x 32 x 50 mm (C x D x H).

Restrições de uso

  • Não utilizar com brocas com encaixe cilíndrico. O encaixe do Adaptador Angular Universal é hexagonal.

Informações adicionais

  • Para usar com brocas com encaixe cilíndrico, utilizar o Mandril (0713 92 04).

app2.wurth.dc+app2prd1+v.2019-sprint-emergencial-shop