ABRAÇADEIRA UNIÃO HORIZONTAL
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
ABRAÇADEIRA UNIÃO HORIZONTAL

 

Descrição do produto
Abraçadeira desenvolvida para a fixação de tubos e dutos em instalações elétricas, hidráulicas, pneumáticas e de vapor, sejam suspensas (no teto) ou verticais (na parede).

PRINCIPAIS VANTAGENS

  • Facilidade na instalação.
  • Estável a ação de vibrações.
  • Fixa uma série de diâmetros distintos.
  • Grande resistência a oxidação.

PRODUTOS ASSOCIADOS

  • Buchas.
  • Barra Roscada.
  • Chumbador Químico.
  • Broca para Concreto.
 

  •  
 
5 de 5 produtos(s)
  Buscar
Código Descrição do Produto Qtde. de Embalagens Unidades por Embalagem Preço Unitário (R$)  
Adicionar
Lista de Desejo
0543903000 Abraçadeira União Horizontal 3/4"

Altere Unidades por Embalagem.

10 8,82  
0543903001 Abraçadeira União Horizontal 1"

Altere Unidades por Embalagem.

10 7,12  
0543903002 Abraçadeira União Horizontal 2"

Altere Unidades por Embalagem.

5 9,18  
0543903003 Abraçadeira União Horizontal 3"

Altere Unidades por Embalagem.

5 10,02  
0543903004 Abraçadeira União Horizontal 4"

Altere Unidades por Embalagem.

5 9,84  
5 de 5 produtos(s)



Características

  • Produzida em aço carbono e com acabamento zincado de elevada resistência à oxidação.
  • Muito estável em aplicações sujeitas a elevados níveis de vibração.
  • Fornecida com parafuso de aço carbono com acabamento zincado e cabeça sextavada com acionamento múltiplo (1).
  • Maior versatilidade na fixação: com o acionamento do tipo múltiplo (combinação de uma série de formatos na cabeça do parafuso), pode-se utilizar tanto chaves manuais do tipo fenda, philips e pozidrive (parte interna da cabeça do parafuso), quanto chaves de boca, inglesa e soquetes para o aperto do formato sextavado (parte externa da cabeça do parafuso).
  • Não necessita de porcas para a fixação, uma vez que as hastes laterais e superior são roscadas, o que possibilita prender o parafuso diretamente no corpo da abraçadeira (2).

Aplicações

  • Sistema de fixação para tubos e mangueiras.
  • Construção Civil.
  • Instalação industrial, elétrica e hidráulica.
  • Fixação de tubulações em redes de água, esgoto, rede de incêndio, entre outros.

app1.wurth.dc+app1prd1+v.2020-sprint-calculo-imposto