ABRAÇADEIRA ROSCA SEM FIM W12
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
ABRAÇADEIRA ROSCA SEM FIM W12

 

Descrição do Produto

  • Abraçadeira tipo rosca sem fim de elevada resistência mecânica para aplicações diversas.
  • A construção especial da guia de aperto (assimétrica)garante uma distribuição proporcional de força durante oprocesso de montagem e aperto.
  • Disponível em Aço Carbono e Aço Inox.

Principais Vantagens

  • Bordas arredondadas não danificam o material onde é aplicada.
  • Maior segurança e vida útil.

Produtos Associados

  • Chaves Manuais.
  • Fita de Silicone.
  • Abraçadeira Nylon.
  • Display de Abraçadeiras.
 

  •  
 
25 de 25 produtos(s)
  Buscar
Código Descrição do Produto Qtde. de Embalagens Unidades por Embalagem Preço Unitário (R$)  
Adicionar
Lista de Desejo
0545102122 Abraçadeira rosca sem fim w12 zincado branco 102 a 122 mm

Altere Unidades por Embalagem.

10 4,39  
0545114134 Abraçadeira rosca sem fim w12 zincado branco 114 a 134 mm

Altere Unidades por Embalagem.

4,56  
0546114134 Abraçadeira rosca sem fim w12 polido 114 a 134 mm

Altere Unidades por Embalagem.

25 7,13  
0546102122 Abraçadeira rosca sem fim w12 polido 102 a 122 mm

Altere Unidades por Embalagem.

6,75  
0546089108 Abraçadeira rosca sem fim w12 polido 89 a 108 mm

Altere Unidades por Embalagem.

25 6,42

Avise-me quando chegar

054607695 Abraçadeira rosca sem fim w12 polido 76 a 95 mm

Altere Unidades por Embalagem.

10 6,35  
054607089 Abraçadeira rosca sem fim w12 polido 70 a 89 mm

Altere Unidades por Embalagem.

10 6,10  
054605776 Abraçadeira rosca sem fim w12 polido 57 a 76 mm

Altere Unidades por Embalagem.

10 5,83  
054605164 Abraçadeira rosca sem fim w12 polido 51 a 64 mm

Altere Unidades por Embalagem.

10 5,43  
054604457 Abraçadeira rosca sem fim w12 polido 44 a 57 mm

Altere Unidades por Embalagem.

4,98  
054603851 Abraçadeira rosca sem fim w12 polido 38 a 51 mm

Altere Unidades por Embalagem.

4,67  
054603244 Abraçadeira rosca sem fim w12 polido 25 a 44 mm

Altere Unidades por Embalagem.

25 4,31  
054602538 Abraçadeira rosca sem fim w12 polido 23 a 38 mm

Altere Unidades por Embalagem.

4,08  
054602232 Abraçadeira rosca sem fim w12 polido 20 a 32 mm

Altere Unidades por Embalagem.

50 4,44  
054601927 Abraçadeira rosca sem fim w12 polido 16 a 27 mm

Altere Unidades por Embalagem.

25 3,52  
0545089108 Abraçadeira rosca sem fim w12 zincado branco 89 a 108 mm

Altere Unidades por Embalagem.

10 4,26  
054507695 Abraçadeira rosca sem fim w12 zincado branco 76 a 95 mm

Altere Unidades por Embalagem.

10 4,12  
054505776 Abraçadeira rosca sem fim w12 zincado branco 57 a 76 mm

Altere Unidades por Embalagem.

10 3,27  
054505164 Abraçadeira rosca sem fim w12 zincado branco 51 a 64 mm

Altere Unidades por Embalagem.

10 2,84  
054504457 Abraçadeira rosca sem fim w12 zincado branco 44 a 57 mm

Altere Unidades por Embalagem.

2,56  
054503851 Abraçadeira rosca sem fim w12 zincado branco 38 a 51 mm

Altere Unidades por Embalagem.

2,42  
054503244 Abraçadeira rosca sem fim w12 zincado branco 25 a 44 mm

Altere Unidades por Embalagem.

2,27  
054502538 Abraçadeira rosca sem fim w12 zincado branco 23 a 38 mm

Altere Unidades por Embalagem.

2,13  
054502232 Abraçadeira rosca sem fim w12 zincado branco 20 a 32 mm

Altere Unidades por Embalagem.

25 1,99  
054501927 Abraçadeira rosca sem fim w12 zincado branco 16 a 27 mm

Altere Unidades por Embalagem.

25 1,85  
25 de 25 produtos(s)



Características

  • Projetada para aplicações sob alta pressão/vazão de ar, água e óleo, sem que haja danos à sua estrutura.
  • A fita possui elevada resistência não sofrendo deformação durante o processo de aperto. Sua posição (fita) distanciada da cabeça do parafuso permite fácil aperto durante a montagem.
  • As bordas internas possuem perfil arredondado, o que evita danos ao material onde é aplicada.
  • Resistente à ação de combustíveis (óleo e gasolina).
  • Disponível em aço inox 304 e aço carbono zincado branco.
  • Espessura da fita 12mm.

 

Aplicações

  • Sistema de fixação para tubos e mangueiras.
  • Construção civil, instalação industrial e radiadores automotivos.

Modo de Usar

  1. Introduza a abraçadeira
  2. Ajuste a conexão
  3. Efetue o aperto
  4. Instalação finalizada

Condições de armazenamento e prazo de validade

  • Armazenar em local adequeado.
  • Validade indeterminada.

app2.wurth.dc+app2prd1+v.sprint-12.1