Você sabe o que fazer quando um desengripante convencional não funciona?

no
Categorias: Casa ou escritório

 

O desengripante Rost Off Blue Ice que provoca a ruptura da ferrugem por baixa temperatura, em contato com superfícies metálicas. O produto possui aditivos especiais em sua formulação sendo capaz de reduzir a temperatura do material em até 45°C.

A manutenção de caminhões, máquinas, geradores, tubos hidráulicos e equipamentos náuticos acaba sendo dificultada quando é preciso remover parafusos e porcas que sofrem o efeito da oxidação e ficam emperrados. O ideal nessa situação é não forçar a remoção da peça com ferramentas e utilizar desengripante para facilitar o desrosqueamento.

Entretanto, há casos em que a ferrugem não permite que o desengripante convencional penetre entre o parafuso e a porca. Isso acontece principalmente com equipamentos de linha náutica que estão em constante contato com a maresia.

A solução para isso é o desengripante Rost Off Blue Ice que provoca a ruptura da ferrugem por baixa temperatura, em contato com superfícies metálicas. O produto possui aditivos especiais em sua formulação sendo capaz de reduzir a temperatura do material em até 45°C. Isso provoca micro fissuras que garantem a penetração do componente ativo na peça e a ruptura da ferrugem. O Rost Off Blue Ice ainda atua como dispersante de água, protetor de superfície e eliminador de oxidação.

Como desengripar parafusos e porcas:

  1. Onde houver uma grande quantidade de oxidação, recomenda-se eliminar previamente o excesso através de ação mecânica, utilizando uma escova abrasiva
  2. Agite o Rost Off Blue Ice antes do uso
  3. Aplique o produto a uma distância de 10cm, até que a peça adquira uma coloração azulada. Repita a aplicação quando necessário
  4. Utilize ferramenta adequada para desrosquear a peça

ROST OFF ICE – Muito Além de um desengripante

Compre aqui o produto:
Rost off Blue Ice

Download Nulled WordPress Themes
Download WordPress Themes
Premium WordPress Themes Download
Download Best WordPress Themes Free Download
online free course
download samsung firmware
Free Download WordPress Themes