Shop
Exibindo 1–12 de 687 resultados
-
Selagem e vedação
SILICONE NEUTRO DE ALTA TEMPERATURA HT AEROSSOL – PRETO | 215G
Descrição do Produto
Silicone Neutro de Alta Temperatura HT Aerossol é ideal para selar, vedar e calafetar juntas a temperaturas de até +300 ºC, para as mais diversas aplicações na área de manutenção mecânica. O produto cura à temperatura ambiente sob ação da umidade do ar, deixando o cordão aplicado com uma flexibilidade permanente. Por ser um produto em aerossol, facilita e agiliza o processo de aplicação, aumentando a produtividade dos serviços de manutenção.Principais Vantagens
- Resistente à altas temperaturas, até +300 °C.
- Fácil e rápida aplicação.
- Dispensa a utilização de juntas convencionais.
- Produto de cura rápida.
R$108,69 Comprar -
Selagem e vedação
PU 60 PISOS | 460ml/800g
Descrição do produto
Selante PU 60 Pisos é um Selante monocomponente à base de polímero modificado de alta performance, de alto módulo, especialmente desenvolvido para as mais diversas aplicações existentes na Construção Civil em áreas internas e externas.Principais Vantagens
- Baixo VOC, isento de solvente.
- Alta durabilidade.
- Alta resistência à intempéries.
- Aceita pintura.
R$29,23 Ver opções -
Selagem e vedação
PU 30 FACHADAS | 230ml/400g
Descrição do produto
Selante PU 30 Fachadas é um Selante monocomponente à Base de Polímero híbrido de alta performance, de baixo módulo, especialmente desenvolvido para as diversas aplicações existentes na Construção Civil em áreas internas e externas.Principais Vantagens
- Baixo VOC, isento de solvente.
- Capacidade de Movimentação de ± 50% (ASTM C 719).
- Alta resistência à intempéries.
- Aceita pintura.
R$37,56 Ver opções -
Bricolagem
BASTÃO DE COLA QUENTE
Descrição do Produto
Adesivo termoplástico para aplicação a quente, 100% de sólidos. Oferece uma colagem instantânea, rápida, limpa e versátil entre uma infinidade de materiais.Principais vantagens
- Não tóxico, não gera fumaça.
- Máxima resistência em segundos.
- Aplicação fácil, limpa e versátil.
R$68,04 Comprar -
Corte
DISCO DE CORTE FIRE CUT AÇO – PERFIL RETO
Descrição do Produto
Disco de corte Fire Cut Aço, desenvolvido para garantir um ótimo custo/ benefício no corte de diversos materiais, como: aço carbono e ferro.Principais Vantagens
- Cortes rápidos e precisos.
- Ótima relação custo/ benefício.
- Liberação de odor e fumaça reduzido.
- Formação mínima de rebarbas.
R$18,47 – R$23,90 Ver opções -
Buchas
BUCHA W-K 44 | 10 X 60 MM
Descrição do Produto
Bucha W-K44 para fixação em bases ocos, placas de drywall, forro e teto de gesso, blocos de concerto etc.Principais Vantagens
- Resistência a cargas leves e médias.
- Produzida em Nylon, melhor resistência a intempéries. E maior resistência mecânica.
- Ajustável a profundidades de até 50mm.
R$2,63 Comprar -
Corte
DISCO DE CORTE FIRE CUT INOX – PERFIL RETO
Descrição do Produto
Disco de corte Fire Cut, desenvolvido para garantir um ótimo custo/ benefício no corte de diversos materiais, como: aço inox, aço carbono e outros metais ferrosos e não ferrosos.Principais Vantagens
- Cortes rápidos e precisos.
- Ótima relação custo/ benefício.
- Liberação de odor e fumaça reduzido.
- Formação mínima de rebarbas.
R$4,19 – R$10,38 Ver opções -
Selagem e vedação
PU FUNILARIA CINZA | 230ml/400g
Descrição do Produto
Pu Funilaria é um polímero híbrido modificado, desenvolvido para a vedação e calafetação de partes internas e externas de automóveis, ônibus e caminhões no processo de reparação e funilaria. Reduz os ruídos causados pelas vibrações do veículo. Pode receber pintura após curado.Principais Vantagens
- Alta adesividade e vedação.
- Permanente flexibilidade.
- Não mancha e não ataca metais.
- Fácil aplicação e acabamento.
- Pode ser pintado após curado.
R$20,31 Comprar -
Material de processamento
PARAFUSO CHIPBOARD CABEÇA CHATA PHILIPS
Características
- Norma: N.A.
- Material: aço baixo carbono.
- Classe de Resistência: N.A.
- Encaixe: Philips.
- Rosca: soberba auto atarraxante.
- Cabeça: chata.
- Acabamento: bicromatizado.
- Tratamento: cementado, temperado e revenido.
Aplicações- Madeiras maciças, chapas MDF e aglomerado.
R$0,04 – R$0,22 Ver opções -
Químicos
SILICONE NEUTRO PVC E ESQUADRIAS | 280ML
Descrição do Produto
O Silicone Neutro PVC e Esquadrias é um vedante monocomponente de cura neutra. O produto cura em temperatura ambiente utilizando a umidade presente no ar e forma uma junta com fl exibilidade permanente e resistente aos raios UV. Possui alta elasticidade e baixo módulo. O Produto foi especialmente desenvolvido para apresentar melhor aderência em esquadrias, inclusive em PVC.Características
- Possui antifungo e antimofo, não escurece com o passar do tempo.
- Vedante de baixo módulo.
- Alta viscosidade, não escorre em aplicações na vertical.
- Alta resistência aos raios UV e às intempéries.
- Não contrai de volume após curado.
- Não agride substratos metálicos e cimentícios.
- Excelente adesão em diversos materiais.
R$20,95 Ver opções -
Selagem e vedação
SILICONE NEUTRO MÁRMORES E GRANITOS | 280ML
Descrição do Produto
O Silicone Neutro Mármores e Granitos é um vedante monocomponente de cura neutra. O produto cura em temperatura ambiente utilizando a umidade presente no ar e forma uma junta com flexibilidade permanente e resistente aos raios UV. Possui alta elasticidade e baixo módulo. O Produto foi especialmente desenvolvido para aplicação em pedras naturais, pois o produto não mancha a peça.Principais Vantagens
- Não possui cheiro forte.
- Antifungo e antimofo: não escurece.
- Alta viscosidade: Não escorre.
- Resistente aos raios UV e às intempéries.
- Não mancha mármores ou granitos.
R$26,04 Ver opções -
Selagem e vedação
SILICONE NEUTRO BASIC
Descrição do Produto
O Silicone Neutro Basic é um vedante monocomponente de cura neutra. O produto cura em temperatura ambiente utilizando a umidade presente no ar e forma uma junta com flexibilidade permanente e resistente aos raios UV. Possui alta elasticidade e baixo módulo.Principais Vantagens
- Não possui cheiro forte.
- Antifungo e antimofo: Não escurece.
- Alta viscosidade: Não escorre.
- Resistente aos raios UV e às intempéries.
- Baixíssima contração de volume.
R$18,74 – R$33,15 Ver opções