Seque superfícies com maior rapidez, eficiência e sem esforço!

no
Categorias: Casa ou escritório

Uma toalha extra macia confeccionada com fios de poliéster com alta absorção e retenção de líquidos, evita manchas e resíduos de líquidos, absorve 3x mais rápido que os panos convencionais, absorve 50% mais água que os panos convencionais, alta resistência e durabilidade e ainda possui tratamento anti-mofo.

Quem nunca derramou algum liquido no piso de madeira e teve que correr para pegar 4 ou 5 panos e ainda ficar torcendo várias vezes para secar mais e mais antes que a madeira absorva o liquido podendo assim estufar ou criar bolhas, não é mesmo?

Hoje em dia, temos outros produtos no mercado que resolvem esse problema com maior rapidez e eficiência, sem precisar utilizar 4 ou 5 panos. Como por exemplo a Toalha Absorve Total da Wurth.

Uma toalha extra macia confeccionada com fios de poliéster com alta absorção e retenção de líquidos, evita manchas e resíduos de líquidos, absorve 3x mais rápido que os panos convencionais, absorve 50% mais água que os panos convencionais, alta resistência e durabilidade e ainda possui tratamento anti-mofo.

Pode ser usado para superfícies pintadas, uso doméstico, veículos (inclusive náuticos), secagem de pelagens de animais de estimação, secagem da pele em atividades físicas e esportivas: seca proporcionando refrescância e bem-estar.

Principais Vantagens

• Alta resistência;
• Possui tratamento antimofo;
• Absorve 3x mais rápido;
• Absorve 50% mais água que os panos convencionais;
• Tamanho (64 x 43 centímetros).

Modo de fazer

  1. Lave a toalha com água e sabão neutro antes do primeiro uso.
  2. A Toalha se tornará dura quando seca, molhe-a novamente para recuperar suas características originais.
  3. Após o uso, guarde-a na embalagem original limpa e levemente umedecida para a mesma não endurecer.

Obs. Mantenha a embalagem sempre limpa isso evita mofo ou mau odor, caso isso ocorra, a toalha não perderá suas características, apenas lave-a como mencionado acima.

Importante:A Toalha Absorve Total não é um pano de limpeza, e sim uma toalha de absorção e retenção.

Compre aqui o produto:

Toalha Absorve Total da Wurth

Download WordPress Themes Free
Free Download WordPress Themes
Free Download WordPress Themes
Download WordPress Themes Free
udemy course download free
download coolpad firmware
Download Nulled WordPress Themes