Qual lanterna utilizar para trilhas e trabalhos noturnos?

no
Categorias: Bricolagem / Faça você mesmo

A Lanterna Cyclops LED da Wurth, se diferencia das outras do mercado, pois possui controle da intensidade de luz, iluminação no campo de visão, foco ajustável através da lente giratória, ângulo da lâmpada que pode ser ajustado em 0°, 30°, 60° e 90°, resistente e confortável, possui cinta elástica ajustável para a cabeça ou capacete, tecnologia LED, longa duração e baixo consumo de energia.

As lanternas são ferramentas simples, mas de grande valia em aventuras, trabalhos e situações de emergência. Esses instrumentos têm melhorado muito em termos de qualidade, potência, funcionalidade e anatomia.

Seja na montanha, na escalada ou até mesmo na cidade, devemos sempre portar uma lanterna de cabeça, de preferência de LED.

Melhor ainda se for de qualidade, que além de possibilitar uma boa trilha noturna, pode nos tirar daqueles imprevistos que surgem no percurso.

Mas é importante que você utilize a lanterna certa para não acabar ficando na mão nessas situações. Como por exemplo a Lanterna Cyclops LED da Wurth, que foi desenvolvida com tecnologia LED (Diodo Emissor de Luz) de alto desempenho e baixo consumo de energia.

Ideal para usuários que necessitam das mãos livres e claridade durante o trabalho.

Principais Vantagens:
• Mãos livres.
• Foco e direção ajustáveis.
• Controle da intensidade da luz.
• Tecnologia LED.

A Lanterna Cyclops LED da Wurth, se diferencia das outras do mercado, pois possui controle da intensidade de luz, iluminação no campo de visão, foco ajustável através da lente giratória, ângulo da lâmpada que pode ser ajustado em 0°, 30°, 60° e 90°, resistente e confortável, possui cinta elástica ajustável para a cabeça ou capacete, tecnologia LED, longa duração e baixo consumo de energia.

Modo de usar o produto:

  1. Pressione o botão liga/desliga (on/off)
  2. O feixe de luz ou área de iluminação pode ser facilmente ajustado através da lente giratória (foco)
  3. Na parte traseira da lanterna, onde localizam-se as pilhas, regule a intensidade de luz.

Informações adicionais:
Sempre utilize lubrificante (querosene) novo e isento de sujeiras e resíduos.
Caso haja dificuldade na lubrificação, retire a tampa superior para alívio da pressão.

Compre o produto aqui:
LANTERNA CYCLOPS

Premium WordPress Themes Download
Download Best WordPress Themes Free Download
Download WordPress Themes Free
Download WordPress Themes
lynda course free download
download lava firmware
Download Nulled WordPress Themes