GRAXA SPRAY | CHAIN LUBE ROAD

Código: 0893106200

A graxa Chain Lube Road é uma graxa líquida em spray, com efeito duradouro para lubrificação da transmissão e de partes móveis da motocicleta. Quanto maior o atrito entre o produto e as peças, maior o poder de aderência à superfície. Possui resistência à água, inclusive salgada e quente; protege contra a corrosão; reduz o atrito e elimina os ruídos provenientes de impactos e vibrações. Produto de base sintética, não ataca borrachas e plásticos, evaporando o solvente imediatamente e criando um filme lubrificante resistente à temperatura de trabalho entre -35ºC a +200ºC.

Principais Vantagens

  • Alto poder de penetração.
  • Quanto maior o atrito entre as partes, maior adesividade.
  • Reduz o atrito, eliminando o ruído entre as partes.
  • Não ataca plásticos e borrachas.
  • O solvente evapora imediatamente, formando um filme lubrificante.

R$21,13R$77,78

1020 em estoque
Clear Selection

Descrição

A graxa Chain Lube Road é uma graxa líquida em spray, com efeito duradouro para lubrificação da transmissão e de partes móveis da motocicleta. Quanto maior o atrito entre o produto e as peças, maior o poder de aderência à superfície. Possui resistência à água, inclusive salgada e quente; protege contra a corrosão; reduz o atrito e elimina os ruídos provenientes de impactos e vibrações. Produto de base sintética, não ataca borrachas e plásticos, evaporando o solvente imediatamente e criando um filme lubrificante resistente à temperatura de trabalho entre -35ºC a +200ºC.

Principais Vantagens

  • Alto poder de penetração.
  • Quanto maior o atrito entre as partes, maior adesividade.
  • Reduz o atrito, eliminando o ruído entre as partes.
  • Não ataca plásticos e borrachas.
  • O solvente evapora imediatamente, formando um filme lubrificante.

Informação adicional

Volume

200ml, 500ml, 65ml