WURTH BONDER PLUS

Código: 089342420

Os Adesivos Instantâneos de cianoacrilato são adesivos monocomponentes que secam à temperatura ambiente, garantindo uma ótima e rápida adesão nos mais variados tipos de substratos, tais como: madeiras, metais, borrachas e na maioria dos plásticos. Apresentada na forma líquida e transparente, está disponível em uma ampla gama de viscosidades e formulações.

PRINCIPAIS VANTAGENS

  • Cura rápida.
  • Tampa com pino anti entupimento.
  • Alta resistência mecânica.
  • Compatibilidade com diversos tipos de materiais.
  • Permite a penetração do adesivo nos poros das peças , proporcionando uma colagem mais eficaz.
  • Embalagem com bico de alta precisão, produto não sai em excesso.

 

R$2,51R$29,22

4878 em estoque
Clear Selection

Descrição

Os Adesivos Instantâneos de cianoacrilato são adesivos monocomponentes que secam à temperatura ambiente, garantindo uma ótima e rápida adesão nos mais variados tipos de substratos, tais como: madeiras, metais, borrachas e na maioria dos plásticos. Apresentada na forma líquida e transparente, está disponível em uma ampla gama de viscosidades e formulações.

PRINCIPAIS VANTAGENS

  • Cura rápida.
  • Tampa com pino anti entupimento.
  • Alta resistência mecânica.
  • Compatibilidade com diversos tipos de materiais.
  • Permite a penetração do adesivo nos poros das peças , proporcionando uma colagem mais eficaz.
  • Embalagem com bico de alta precisão, produto não sai em excesso.

 

Informação adicional

Volume

20g, 2g, 50g, 5g