TUBO NYLON SEM TRAMA

Código: 399810_25

Descrição do produto
Tubo de Nylon com e sem trama de alta resistência e flexibilidade.

Características

  • Tubo de Nylon (poliamida) flexível revestido com trama interna em fio de poliéster. Amplitude de temperatura
    de trabalho de -40ºC a 100°C; Ou sem trama que não possui revestimento interno.

R$6,39R$13,73

Clear Selection

Descrição

Descrição do produto
Tubo de Nylon com e sem trama de alta resistência e flexibilidade.

Características

  • Tubo de Nylon (poliamida) flexível revestido com trama interna em fio de poliéster. Amplitude de temperatura
    de trabalho de -40ºC a 100°C; Ou sem trama que não possui revestimento interno.

Informação adicional

Medida

10mm x 7mm, 11mm x 8mm, 12mm x 9mm, 16mm x 12mm, 6mm x 4mm, 8mm x 6mm