SERRA COPO HSSCO 8% BI-METAL

Código: 0632900014

Descrição do Produto
Serra Copo Bimetálica M42 (HSS – Co 8%), ideal para trabalhos mais exigentes de corte rápido e limpo, nos mais variados materiais, tais como: aço inox, aço carbono, ferro fundido, alumínio, bronze, latão, madeira e derivados de resinas, plásticos laminados.

Dados técnicos: Confira informações de dimensões/medidas em informativo técnico.

Principais vantagens

  • Corte de materiais duros.
  • Corte de aço inox (8% de cobalto).
  • Corte rápido.
  • Grande durabilidade.

R$25,35R$182,29

653 em estoque
Clear Selection

Descrição

Descrição do Produto
Serra Copo Bimetálica M42 (HSS – Co 8%), ideal para trabalhos mais exigentes de corte rápido e limpo, nos mais variados materiais, tais como: aço inox, aço carbono, ferro fundido, alumínio, bronze, latão, madeira e derivados de resinas, plásticos laminados.

Dados técnicos: Confira informações de dimensões/medidas em informativo técnico.

Principais vantagens

  • Corte de materiais duros.
  • Corte de aço inox (8% de cobalto).
  • Corte rápido.
  • Grande durabilidade.

Informação adicional

Medida

127 mm, 14 mm, 27 mm, 44 mm, 54 mm, 76 mm, 86 mm