PROTETOR DE SUPERFÍCIE

Código: 089014920

Descrição do produto
O Protetor de Superfície forma um filme acrílico impermeável e transparente sobre qualquer tipo de superfície. Protege contra a ação da maresia, produtos químicos, adubos, ureia, fertilizantes, oxidações (ferrugem) e raios solares. Proporciona um acabamento brilhante, o que facilita a visualização dos pontos de aplicação. Por ser um produto líquido, sua aplicação é fácil e rápida. Através de pulverização, penetra nos locais de difícil acesso. O produto é de alta adesividade, resistindo à água e prolongando o período de proteção. Para sua remoção, deve-se utilizar o Removedor de Protetor de Superfície.

Principais Vantagens

  • Forma um filme impermeável transparente.
  • Protege contra ação do tempo e de agentes químicos.
  • Fácil aplicação, mesmo em superfícies irregulares e locais de difícil acesso.
  • Não sai com água, sendo necessário fazer uso do Removedor do Protetor de Superfície.
  • Fácil visualização dos pontos de aplicação.

R$155,11

Clear Selection

Descrição

Descrição do produto
O Protetor de Superfície forma um filme acrílico impermeável e transparente sobre qualquer tipo de superfície. Protege contra a ação da maresia, produtos químicos, adubos, ureia, fertilizantes, oxidações (ferrugem) e raios solares. Proporciona um acabamento brilhante, o que facilita a visualização dos pontos de aplicação. Por ser um produto líquido, sua aplicação é fácil e rápida. Através de pulverização, penetra nos locais de difícil acesso. O produto é de alta adesividade, resistindo à água e prolongando o período de proteção. Para sua remoção, deve-se utilizar o Removedor de Protetor de Superfície.

Principais Vantagens

  • Forma um filme impermeável transparente.
  • Protege contra ação do tempo e de agentes químicos.
  • Fácil aplicação, mesmo em superfícies irregulares e locais de difícil acesso.
  • Não sai com água, sendo necessário fazer uso do Removedor do Protetor de Superfície.
  • Fácil visualização dos pontos de aplicação.

Informação adicional

Volume

20L, 5L