Descrição
Descrição do produto
Equipamento profissional gerador de gás ozônio (O3) que combate microrganismos como bactérias, vírus, fungos e elimina odores desagradáveis, como do cigarro, mofo, etc. Realiza a oxi-sanitização* (higienização) em ambientes e ar condicionado, além de combater o COVID-19.
*Oxi-sanitização: é um processo de higienização (assepsia e desodorização) de veículos e ambientes através do ozônio. O ozônio é um gás natural, formado a partir de 03 átomos de oxigênio (O3) e não gera resíduos tóxicos e elimina odores. O ozônio elimina (oxida) as moléculas causadoras de odores. Além disso, ataca a membrana plasmática (ou cápsula proteica, no caso dos vírus), matando e/ou impedindo a reprodução. Estudos científicos comprovam que o ozônio é 99,9% eficaz.
Principais Vantagens
- 99,9% de eficiência no combate de bactérias, fungos, ácaros e vírus comprovados através de bestudos
- científicos.
- Elimina odores desagradáveis.
- Ecologicamente correto.
- Portátil.
- Bivolt automático (110V/220V).
- Baixo consumo de energia.