Descrição
Características
- Material: Borracha Nitrílica NBR.
- Dureza: 70 ± 5 Shore A.
- Temperatura de Trabalho: -40°C a 120°C.
- 30 tamanhos de anéis de Ø 3mm até Ø 45 mm.
- Total: 397 anéis.
Aplicações
- Vedação estática e dinâmica em blocos de válvulas hidráulicas e pneumáticas, tampas de reservatório de óleo, tubulações hidráulicas, fechamento de moldes, bombas hidráulicas, pistões, hastes e outras vedações em geral.