GRAXA PARA CHASSIS (MULTIÚSO) | W-CA

Código: 089340110

Descrição do produto
Graxa para chassis de grande adesividade para lubrificação em locais com vibração e contato com água. A base de óleo mineral, com aditivo de sabão de cálcio, essa graxa possui boa aderência, resistência à lavagem por água e suporta pico momentâneo de temperatura de +95°C. Produto registrado na Agência Nacional do Petróleo.

Principais Vantagens

  • Não sai com a lavagem.
  • Maior duração da lubrificação.
  • Adere a peça, mesmo as que sofrem vibrações.
  • Aumenta a durabilidade da peça, evitando ferrugem e desgaste.

R$164,57R$283,50

31 em estoque
Clear Selection

Descrição

Descrição do produto
Graxa para chassis de grande adesividade para lubrificação em locais com vibração e contato com água. A base de óleo mineral, com aditivo de sabão de cálcio, essa graxa possui boa aderência, resistência à lavagem por água e suporta pico momentâneo de temperatura de +95°C. Produto registrado na Agência Nacional do Petróleo.

Principais Vantagens

  • Não sai com a lavagem.
  • Maior duração da lubrificação.
  • Adere a peça, mesmo as que sofrem vibrações.
  • Aumenta a durabilidade da peça, evitando ferrugem e desgaste.

Informação adicional

Volume

10kg, 1Kg, 20kg