GRAXA DE LÍTIO PARA EXTREMA PRESSÃO | W-EP

Código: 089340410

Descrição do produto
A W-EP é uma graxa de alta adesividade para lubrificação de peças submetidas a pressão, choques e elevadas cargas. À base de óleo mineral, possui em sua formulação aditivos de extrema pressão e sabão de lítio, suportando uma temperatura de trabalho de -10°C a +135°C. Além da ação lubrificante, o produto age como protetivo sobre a peça, inibindo a formação de ferrugem e resistindo à lavagem por água.

Principais Vantagens

  • Não sai com a lavagem.
  • Maior duração da lubrificação.
  • Adere a peças, mesmo as que sofrem vibrações.
  • Aumenta a durabilidade da peça, evitando ferrugem e desgaste.
  • Pontos de lubrificação que sofram ação de pressão, choques e cargas.
  • Longa duração da lubrificação.

R$470,80

18 em estoque
Clear Selection

Descrição

Descrição do produto
A W-EP é uma graxa de alta adesividade para lubrificação de peças submetidas a pressão, choques e elevadas cargas. À base de óleo mineral, possui em sua formulação aditivos de extrema pressão e sabão de lítio, suportando uma temperatura de trabalho de -10°C a +135°C. Além da ação lubrificante, o produto age como protetivo sobre a peça, inibindo a formação de ferrugem e resistindo à lavagem por água.

Principais Vantagens

  • Não sai com a lavagem.
  • Maior duração da lubrificação.
  • Adere a peças, mesmo as que sofrem vibrações.
  • Aumenta a durabilidade da peça, evitando ferrugem e desgaste.
  • Pontos de lubrificação que sofram ação de pressão, choques e cargas.
  • Longa duração da lubrificação.

Informação adicional

Volume

10kg, 1Kg