FITA CREPE

Código: 0992312018

Descrição do produto
Fita Crepe De Uso Geral indicada para mascaramento de pinturas na construção civil, manutenção, funilarias, fixações, proteção, controle e acabamento na aplicação de adesivos e selantes, enfaixamentos, decoração, bricolagem etc. Resistente a temperaturas de até 100°C. Deve ser removida em até 24 horas após aplicação.
Fita Crepe Para Pintura Amarela para pintura em curvas e contornos. Uso para especial mascaramento de peças e partes em estufa/cabine de pintura até 100ºC e também para secagem ao ar livre. Pode ficar exposta ao sol por até 72 horas. Fixação superior em superfícies metálicas, vidros, plásticas e borracha. Não deixa resíduos após a remoção.

Principais vantagens

  • Forte adesão inicial.
  • Fita resistente à água, tintas e solventes.
  • Facilidade para fazer contornos.
  • Resiste até 100ºC.
  • Não deixa resíduos de cola na peça.

R$4,16R$13,26

1956 em estoque
Clear Selection

Descrição

Descrição do produto
Fita Crepe De Uso Geral indicada para mascaramento de pinturas na construção civil, manutenção, funilarias, fixações, proteção, controle e acabamento na aplicação de adesivos e selantes, enfaixamentos, decoração, bricolagem etc. Resistente a temperaturas de até 100°C. Deve ser removida em até 24 horas após aplicação.
Fita Crepe Para Pintura Amarela para pintura em curvas e contornos. Uso para especial mascaramento de peças e partes em estufa/cabine de pintura até 100ºC e também para secagem ao ar livre. Pode ficar exposta ao sol por até 72 horas. Fixação superior em superfícies metálicas, vidros, plásticas e borracha. Não deixa resíduos após a remoção.

Principais vantagens

  • Forte adesão inicial.
  • Fita resistente à água, tintas e solventes.
  • Facilidade para fazer contornos.
  • Resiste até 100ºC.
  • Não deixa resíduos de cola na peça.

Informação adicional

Medida

18 mm x 40 m, 18 mm x 50 m, 24 mm x 50m, 48 mm x 40 m

Cor

Amarelo, Bege