FIO DE SOLDA ER70S-6 – ARAME MIG

Código: 0982705006

Descrição do produto
O fio de solda é composto por um arame de metal com um revestimento a cobre, disponível em bobinas de plástico de 15kg. Foi desenvolvido para as máquinas semi-automáticas (MIG/MAG), para a solda de aço e aço de baixa liga através do recurso a gás CO2 (100%) ou gás misto (Ar + 8 ~ 25% CO2).
Este fio de solda tem como principal característica a reduzida formação de escória com a realização de um cordão de solda perfeito. A temperatura de trabalho pode variar entre -50°C a 450°C.

PRINCIPAIS VANTAGENS

  • Fio calibrado.
  • Excelente revestimento em cobre.
  • Reduzida formação de escória.
  • Excelente soldabilidade.

R$172,90

36 em estoque
Clear Selection

Descrição

Descrição do produto
O fio de solda é composto por um arame de metal com um revestimento a cobre, disponível em bobinas de plástico de 15kg. Foi desenvolvido para as máquinas semi-automáticas (MIG/MAG), para a solda de aço e aço de baixa liga através do recurso a gás CO2 (100%) ou gás misto (Ar + 8 ~ 25% CO2).
Este fio de solda tem como principal característica a reduzida formação de escória com a realização de um cordão de solda perfeito. A temperatura de trabalho pode variar entre -50°C a 450°C.

PRINCIPAIS VANTAGENS

  • Fio calibrado.
  • Excelente revestimento em cobre.
  • Reduzida formação de escória.
  • Excelente soldabilidade.

Informação adicional

Medida

0,6mm, 0,8mm, 1,0mm, 1,2mm